Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Punta a corona diamantata per piastrelle Per NDS 68

Corona diamantata per piastrelle per NDS 68
CORONA DIAMANTATA 28MM P.NDS68

Cod. art. 0651687280

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Punta a corona diamantata per piastrelle Per NDS 68

Cod. art. 0651687280
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
Punta professionale per piastrelle e pietra naturale. Punta a corona diamantata per taglio a umido dal design speciale, per un'esecuzione di fori di ancoraggio precisa e priva di trucioli e la creazione di aperture nelle piastrelle e pietre naturali più dure.
Indicazione

È sufficiente una pressione di contatto minima. Lasciare lavorare la punta senza forzare.


Non usare a secco! Assicurarsi che il rifornimento di acqua sia continuo.


Durante la foratura utilizzare le attrezzature di protezione specifiche (ad es. occhialoni protettivi ecc.).


Diam. 4 e 5 mm per uso esclusivo con ausilio di perforazione art. n° 0702419002

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Area di applicazione

Per eseguire fori di ancoraggio e aperture in piastrelle e pietre naturali, ad esempio lavandini, WC, radiatori, piani di lavoro di cucine, scale, facciate, davanzali, luci alogene da incasso

Istruzioni
  • Se possibile, fissare il pezzo da lavorare su una superficie, ad esempio di legno, per evitare di danneggiare la punta.

  • Tracciare il foro.

  • Fissare la punta. La vite di serraggio deve essere stretta nell'intaglio della punta a corona.

  • Lavorare sempre con un interruttore di sicurezza PRCD

  • Collegare il contenitore dell'acqua

  • Impostare la velocità in conformità con la tabella delle velocità

  • Aprire la valvola dell'acqua fredda. È sufficiente un flusso d'acqua minimo.

  • Se si usa una dima di foratura, iniziare la foratura con una posizione dritta.

  • Se non si usa una dima di foratura, iniziare la foratura con un'angolatura massima di 5°.

  • Non superare l'angolatura di 5°

  • Prima di estrarre la punta, spegnere l'utensile e chiudere la valvola dell'acqua.

  • Se necessario, rimuovere la punta con un avvitatore.

Diametro (Ø)

28 mm

Lunghezza di lavoro

30 mm

Lunghezza

60 mm

Altezza segmento

9 mm

Profondità foratura

30 mm

Cod. art. ! common.detail.customermaterialnumber !