Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Punta a corona diamantata per piastrelle Per NDS 68

Punta diamantata per piastrelle per NDS 68
CORONA DIAMANTATA 6MM P/NDS68

Cod. art. 0651687060
EAN 4045989293971

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Punta a corona professionale per piastrelle e pietra naturale. Punta a corona diamantata per taglio a umido dal design speciale, per un'esecuzione di fori di ancoraggio precisa e priva di trucioli e la creazione di aperture nelle piastrelle e pietre naturali più dure
Indicazione
  • È sufficiente una pressione di contatto minima. Lasciare lavorare la punta senza forzare.

  • Non usare a secco! Assicurarsi che il rifornimento di acqua sia continuo.

  • Durante la foratura utilizzare le attrezzature di protezione specifiche (ad es. occhialoni protettivi ecc.).

  • Diam. 4 e 5 mm per uso esclusivo con ausilio di perforazione art. n. 07024190021
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per eseguire fori di ancoraggio e aperture in piastrelle e pietre naturali, ad esempio lavandini, WC, radiatori, piani di lavoro di cucine, cavi, scale, facciate, davanzali, luci alogene da incasso

Istruzioni
  • Se possibile, fissare il pezzo da lavorare su una superficie, ad esempio di legno, per evitare di danneggiare la punta.

  • Tracciare il foro

  • Inserire la punta. La vite di serraggio deve essere stretta nell'intaglio della punta a corona.

  • Lavorare sempre con un interruttore di sicurezza PRCD

  • Collegare il contenitore dell'acqua

  • Impostare il numero di giri in conformità alla tabella delle velocità

  • Aprire la valvola dell'acqua fredda. È sufficiente un flusso d'acqua minimo.

  • Se si usa una dima di foratura, iniziare la foratura con una posizione dritta.

  • Se non si usa una dima di foratura, iniziare la foratura con un'angolatura massima di 5°.

  • Non superare l'angolatura di 5°

  • Prima di estrarre la punta, spegnere l'utensile e chiudere la valvola dell'acqua.

  • Se necessario, rimuovere la carota con l'ausilio di un cacciavite (foratura non passante).

Diametro (Ø)

6 mm

Lunghezza di lavoro

40 mm

Lunghezza

60 mm

Altezza segmento

9 mm