Punta a corona diamantata per piastrelle Per NDS 68
Punta diamantata per piastrelle per NDS 68
CORONA DIAMANTATA 8MM P.NDS68
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- È sufficiente una pressione di contatto minima. Lasciare lavorare la punta senza forzare.
- Non usare a secco! Assicurarsi che il rifornimento di acqua sia continuo.
- Durante la foratura utilizzare le attrezzature di protezione specifiche (ad es. occhialoni protettivi ecc.).
- Diam. 4 e 5 mm per uso esclusivo con ausilio di perforazione art. n. 07024190021
Caratteristiche tecniche(X)
Per eseguire fori di ancoraggio e aperture in piastrelle e pietre naturali, ad esempio lavandini, WC, radiatori, piani di lavoro di cucine, cavi, scale, facciate, davanzali, luci alogene da incasso
- Se possibile, fissare il pezzo da lavorare su una superficie, ad esempio di legno, per evitare di danneggiare la punta.
- Tracciare il foro
- Inserire la punta. La vite di serraggio deve essere stretta nell'intaglio della punta a corona.
- Lavorare sempre con un interruttore di sicurezza PRCD
- Collegare il contenitore dell'acqua
- Impostare il numero di giri in conformità alla tabella delle velocità
- Aprire la valvola dell'acqua fredda. È sufficiente un flusso d'acqua minimo.
- Se si usa una dima di foratura, iniziare la foratura con una posizione dritta.
- Se non si usa una dima di foratura, iniziare la foratura con un'angolatura massima di 5°.
- Non superare l'angolatura di 5°
- Prima di estrarre la punta, spegnere l'utensile e chiudere la valvola dell'acqua.
- Se necessario, rimuovere la carota con l'ausilio di un cacciavite (foratura non passante).
Diametro (Ø) | 8 mm |
Lunghezza di lavoro | 40 mm |
Lunghezza | 60 mm |
Altezza segmento | 9 mm |