Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Punta a percussione DUO-S con gambo dritto

Punta a percussione DUO-S gambo cilindrico
PUNTE PER MURO ZEBRA DUO-S 13X150
ZEBRA

Cod. art. 0637201315
EAN 4050641971067

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Punta a percussione dalle prestazioni elevate con le caratteristiche di una punta per martelli perforatori.

Foratura ad alta precisione


Punta di centraggio con eccellenti proprietà di centraggio



Resistente, estremamente robusta e progettata per i materiali più duri


  • Tempratura di qualità superiore

  • Punta in carburo metallico estremamente resistente

  • Saldatura ottimale con tecnologia ad alto vuoto, resistente al calore fino a 1100 °C

  • Gambo di serraggio appositamente raffreddato e temprato

  • Testa della punta ad alta resistenza, gambo dello stesso materiale della punta a percussione


Foratura rapida


  • Piastra di carburo metallico molto affilata

  • Grande elica con più spirali


Per forature a rotazione e a percussione


Speciale geometria della punta in carburo metallico



Testata PGM


Adatta per l'esecuzione di fori destinati a collegamenti di ancoraggio soggetti ad approvazione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Foratura a percussione di cemento, muratura, pietra arenaria calcarea e pietra naturale. Anche per foratura a rotazione di ceramica e marmo. Adatta per l'uso con trapani a percussione e a rotazione, oltre che in martelli perforatori con adattatore per mandrino.

Diametro (Ø)

13 mm

Lunghezza

150 mm

Lunghezza di lavoro

90 mm

Diametro albero

10 mm

Dispositivo di fissaggio utensile

Codolo cilindrico

Versatilità (sistema a punti)

2 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

4 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti)

3 su 4 punti