Punta a percussione DUO-S con gambo dritto
Punta a percussione DUO-S gambo cilindrico
PUNTE PER MURO ZEBRA DUO-S 5,5X85
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura ad alta precisione
Punta di centraggio con eccellenti proprietà di centraggio
Resistente, estremamente robusta e progettata per i materiali più duri
- Tempratura di qualità superiore
- Punta in carburo metallico estremamente resistente
- Saldatura ottimale con tecnologia ad alto vuoto, resistente al calore fino a 1100 °C
- Gambo di serraggio appositamente raffreddato e temprato
- Testa della punta ad alta resistenza, gambo dello stesso materiale della punta a percussione
Foratura rapida
- Piastra di carburo metallico molto affilata
- Grande elica con più spirali
Per forature a rotazione e a percussione
Speciale geometria della punta in carburo metallico
Testata PGM
Adatta per l'esecuzione di fori destinati a collegamenti di ancoraggio soggetti ad approvazione.
Caratteristiche tecniche(X)
Foratura a percussione di cemento, muratura, pietra arenaria calcarea e pietra naturale. Anche per foratura a rotazione di ceramica e marmo. Adatta per l'uso con trapani a percussione e a rotazione, oltre che in martelli perforatori con adattatore per mandrino.
Diametro (Ø) | 5,5 mm |
Lunghezza | 85 mm |
Lunghezza di lavoro | 39 mm |
Diametro albero | 5,5 mm |
Dispositivo di fissaggio utensile | Codolo cilindrico |
Versatilità (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |