Punta a percussione DUO-S con gambo dritto
PUNTE-PER-MURO-ZEBRA-DUO-S-4,0X150MM
Cod. art. 0637204015
EAN 4046777514780
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura ad alta precisione
Punta di centraggio con eccellenti proprietà di centraggio
Resistente, estremamente robusta e progettata per i materiali più duri
- Tempratura di qualità superiore
- Punta in carburo metallico estremamente resistente
- Saldatura ottimale con tecnologia ad alto vuoto, resistente al calore fino a 1100 °C
- Gambo di serraggio appositamente raffreddato e temprato
- Testa della punta ad alta resistenza, gambo dello stesso materiale della punta a percussione
Foratura rapida
- Piastra di carburo metallico molto affilata
- Grande elica con più spirali
Per forature a rotazione e a percussione
Speciale geometria della punta in carburo metallico
Testata PGM
Adatta per l'esecuzione di fori destinati a collegamenti di ancoraggio soggetti ad approvazione.
Caratteristiche tecniche(X)
Foratura a percussione di cemento, muratura, pietra arenaria calcarea e pietra naturale. Anche per foratura a rotazione di ceramica e marmo. Adatta per l'uso con trapani a percussione e a rotazione, oltre che in martelli perforatori con adattatore per mandrino.
Diametro (Ø) | 4 mm |
Lunghezza | 150 mm |
Lunghezza di lavoro | 90 mm |
Diametro codolo | 4 mm |
Dispositivo di fissaggio utensile | Codolo cilindrico |
Versatilità (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |