Punta a percussione Plus Duo-S Vario
Punta a percussione Plus Duo-S Vario
PUNTA PLUS-DUO-SV 5X110
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura notevolmente più rapida
La geometria della punta ottimizzata e le scanalature disposte in modo asimmetrico sui taglienti assicurano una migliore trazione.
Prestazioni di foratura ottimali con smussi rinforzati
Gli elementi in metallo temprato rinforzati, con smussi di rinforzo sensibilmente più grandi, riducono la possibilità che la punta resti incastrata sugli smussi rinforzati aumentando la resistenza.
Precisione della foratura
Grazie alla speciale punta autocentrante.
Velocità di foratura e asportazione della polvere notevolmente migliorate e, al contempo, maggiore protezione contro la rottura
Elica a spirale Vario con rinforzo interno e dorso che si restringe sul davanti e si allarga sul retro, oltre ad avere un angolo più acuto sul lato spirale che assicura minore attrito, elevata stabilità e massima trasmissione dell'energia a impulsi.
I rinforzi in ferro possono essere forati solo con il permesso di un ingegnere strutturale. Ø 4,8 e 6,3: Punta speciale per sistema di fissaggio Spike SFS. Se occorre utilizzare una punta lunga, eseguire una preforatura con una punta corta dello stesso diametro.
Caratteristiche tecniche(X)
Velocità di foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Stabilità foratura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Precisione (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Resistenza armatura (sistema a punti) | 1 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Diametro (Ø) | 5 mm |
Lunghezza | 110 mm |
Lunghezza di lavoro | 50 mm |
Numero taglienti | 2 PZ |
Numero spirali | 2 PZ |
Dispositivo di fissaggio utensile | SDS-plus |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.