Punta a corona a percussione leggera
Punta a percussione leggera
PUNTA CORONA P/MARTELLI LEGG. 68 MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Punta a corona specifica per martelli elettropneumatici e trapani a percussione fino a 4 kg
Dentature completamente nuove in carburo disposte in modo asimmetrico e con una geometria dai bordi affilati
Potenza di frantumazione notevolmente superiore, foratura più aggressiva e, di conseguenza, velocità fino al 20% superiore rispetto ad altre punte analoghe.
Speciale costruzione leggera
Peso ridotto fino al 10% per migliorare la maneggevolezza e per condizioni di lavoro più confortevoli.
Spessore delle pareti ridotto, speciale elica di scarico e smussatura sull'anello dentato
Rimozione della polvere più rapida ed efficace, frizione ridotta con conseguente riduzione dell'usura e aumento della durata.
Due fori sul muro disposti in modo asimmetrico
Più facile smontaggio del codolo e rimozione del nucleo tagliato per una maggiore facilità di utilizzo.
Montaggio della punta
Filettatura M16
Caratteristiche tecniche(X)
Muratura, ad es. mattoni pieni e a nido d'ape, calcestruzzo cellulare, pietra arenaria calcarea e pietra naturale a seconda della durezza.
Tubature idrauliche, di riscaldamento, scarico, scarico acque reflue e ventilazione con e senza isolamento, oltre a scatole di commutazione, derivazione e distribuzione, cappe aspiranti (per cucine) ecc.
Diametro | 68 mm |
Numero denti | 6 PZ |
Profondità foratura | 50 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.