Punta a trivella Longlife & Speed
Punte a trivella Longlife & Speed
PUNTA-TRIVELLA-LS-ESAG-10X390MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Durata notevolmente maggiore rispetto alle punte a trivella tradizionali
- Speciale trattamento della superficie
- Testa di foratura svasata
- Geometria del maschio conico appositamente adattata
- Punta filettata di nuova concezione
Ideale per legni dolci e duri (anche legni esotici come azobé/bongossi)
Punta filettata di nuova concezione
Forza minima richiesta grazie all'avanzamento indipendente con un attrito ancora inferiore
Nuova geometria del tagliente
Rimozione perfetta dei trucioli e stabilità direzionale per fori profondi
Geometria con scanalatura a spirale ottimizzata
Albero esagonale (diametro superiore a 7 mm)
- Nessuna torsione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Ottima trasmissione della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Risparmio di tempo
Utilizzando la svasatura Würth (con diametro superiore a 12 mm), è possibile praticare fori e svasature in un'unica operazione
Lunghezze effettive maggiori
La prolunga Würth può essere utilizzata con un diametro superiore a 22 mm
Disponibile in esclusiva da Würth
Caratteristiche tecniche(X)
La punta a trivella LONGLIFE & SPEED può essere utilizzata a guida manuale o stazionaria (ad es. nei centri di lavorazione CNC, nei centri di intelaiatura del legno) per una rapida creazione di fori profondi nel legno (ad es. travetti, travi) di dimensioni precise. A tale proposito, i valori di taglio nella tabella delle velocità devono essere rispettati a seconda del materiale.
Diametro | 10 mm |
Lunghezza | 460 mm |
Lunghezza di lavoro | 390 mm |
Utilizzabile con prolunga | No |
Utilizzabile con adattatore | No |
Forma gambo | Esagono |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.