Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Punta a trivella Longlife & Speed

Punte a trivella Longlife & Speed
PUNTA-TRIVELLA-LS-ESAG-LEGNO-20X250MM

Cod. art. 0650772025

EAN 4061975509635

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Punta a trivella Longlife & Speed

Cod. art. 0650772025
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
Punta a trivella ad alte prestazioni con geometria del tagliente e punta della filettatura di nuova concezione, testa di taglio svasata e trattamento speciale della superficie per una tensione ottimale con attrito minimo e una durata notevolmente superiore del maschio conico in fori profondi su legno dolce e duro

Durata notevolmente maggiore rispetto alle punte a trivella tradizionali


  • Speciale trattamento della superficie

  • Testa di foratura svasata

  • Geometria del maschio conico appositamente adattata

  • Punta filettata di nuova concezione


Ideale per legni dolci e duri (anche legni esotici come azobé/bongossi)


Punta filettata di nuova concezione



Forza minima richiesta grazie all'avanzamento indipendente con un attrito ancora inferiore


Nuova geometria del tagliente



Rimozione perfetta dei trucioli e stabilità direzionale per fori profondi


Geometria con scanalatura a spirale ottimizzata



Albero esagonale (diametro superiore a 7 mm)


  • Nessuna torsione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole

  • Ottima trasmissione della forza

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino


Risparmio di tempo


Utilizzando la svasatura Würth (con diametro superiore a 12 mm), è possibile praticare fori e svasature in un'unica operazione



Lunghezze effettive maggiori


La prolunga Würth può essere utilizzata con un diametro superiore a 22 mm



Disponibile in esclusiva da Würth

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

La punta a trivella LONGLIFE & SPEED può essere utilizzata a guida manuale o stazionaria (ad es. nei centri di lavorazione CNC, nei centri di intelaiatura del legno) per una rapida creazione di fori profondi nel legno (ad es. travetti, travi) di dimensioni precise. A tale proposito, i valori di taglio nella tabella delle velocità devono essere rispettati a seconda del materiale.

Diametro

20 mm

Lunghezza

320 mm

Lunghezza di lavoro

250 mm

Utilizzabile con prolunga

No

Utilizzabile con adattatore

Forma gambo

Esagono

Tabella del numero di giri
Diametro [in mm] Legno morbido (lunghezza totale >320 mm) Legno morbido (lunghezza totale <320 mm) Legno duro
6 1000 giri/min 1400 giri/min 800 giri/min
8 1000 giri/min 1400 giri/min 800 giri/min
10 1000 giri/min 1200 giri/min 600 giri/min
12 1000 giri/min 1100 giri/min 600 giri/min
14 1000 giri/min 1000 giri/min 600 giri/min
16 900 giri/min 900 giri/min 500 giri/min
18 800 giri/min 800 giri/min 500 giri/min
20 700 giri/min 700 giri/min 400 giri/min
25 600 giri/min 600 giri/min 300 giri/min
30 500 giri/min 500 giri/min 300 giri/min
35 400 giri/min 400 giri/min 300 giri/min
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Prolunga per punte a trivella Plus con lunghezza 300 mm

PROLUNGA PER PUNTE A TRIVELLA

Come prolunga quando si lavora con la punta a trivella Plus
x 1 pz.
Svasatura componibile per punta a trivella Plus

SVASATORE P.PUNTE A TRIVELLA DIAM.65

x 1 pz.
Svasatura componibile per punta a trivella Plus

SVASATORE P.PUNTE A TRIVELLA DIAM.75