Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta per martelli - PUNTA PLUS-Q-LV-D10,0-L450-LU390 Punta per martelli - PUNTA PLUS-Q-LV-D10,0-L450-LU390 Punta per martelli - PUNTA PLUS-Q-LV-D10,0-L450-LU390 Punta per martelli - PUNTA PLUS-Q-LV-D10,0-L450-LU390 Punta per martelli - PUNTA PLUS-Q-LV-D10,0-L450-LU390 Punta per martelli - PUNTA PLUS-Q-LV-D10,0-L450-LU390
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/mwsTjwwF53A

Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/2NlpizD8dlY

Punta per martelli - PUNTA PLUS-Q-LV-D10,0-L450-LU390 - 1
Punta per martelli - PUNTA PLUS-Q-LV-D10,0-L450-LU390 - 2
Punta per martelli - PUNTA PLUS-Q-LV-D10,0-L450-LU390 - 3
Punta per martelli - PUNTA PLUS-Q-LV-D10,0-L450-LU390 - 4
Punta per martelli - PUNTA PLUS-Q-LV-D10,0-L450-LU390 - 5
Punta per martelli - PUNTA PLUS-Q-LV-D10,0-L450-LU390 - 6

Punta per martelli

Punta percussione Plus Quadro-L Vario
PUNTA PLUS-Q-LV-D10,0-L450-LU390
ZEBRA

Cod. art. 0648051046
EAN 4046777912760

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato

Compatibilità notevolmente migliorata con parti rinforzate


La geometria simmetrica dei taglienti 4 x 90° (fino a Ø 10 mm con testa in metallo duro integrale) impedisce alla punta di impigliarsi o di perdere la centratura a contatto con parti rinforzate.



Foratura notevolmente più rapida


La geometria della punta avanzata e i rialzi posti in modo asimmetrico sui taglienti assicurano una migliore trazione.



Proprietà di foratura perfette per l'intera durata di servizio


  • Geometria della testa adattata su misura al diametro della punta

  • 5-16 mm: elemento in carburo monoblocco — la superficie di attacco con il corpo in acciaio aumentata al massimo conferisce un'elevata stabilità.

  • 18-32 mm: Tagliente secondario robusto per supportare il tagliente primario durante la foratura.


Velocità di foratura e asportazione della polvere notevolmente migliorate e, al contempo, maggiore protezione contro la rottura


Elica a spirale Vario con dorso che si restringe sul davanti e si allarga sul retro, oltre ad avere un angolo più acuto sul lato spirale che assicura minore attrito, elevata stabilità e massima trasmissione dell'energia a impulsi.



Ottima guida nel foro


Punta con quattro taglienti e geometria a quattro spirali in modo da guidare perfettamente la punta nel foro.



Foratura precisa


La speciale punta autocentrante consente una foratura ad alta precisione.

Indicazione

I rinforzi in ferro possono essere forati solo con il permesso di un ingegnere strutturale. Se occorre utilizzare una punta lunga, eseguire una preforatura con una punta corta dello stesso diametro.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Velocità di foratura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Stabilità foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Precisione (sistema a punti)

4 su 4 punti

Resistenza armatura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

4 su 4 punti

Diametro (Ø)

10 mm

Lunghezza

450 mm

Lunghezza di lavoro

390 mm

Numero taglienti

4 PZ

Numero spirali

4 PZ

Dispositivo di fissaggio utensile

SDS-plus

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Adattatore Per utensili a innesto da Plus a Max

ADATTATORE-RIDUT.DA MAX A PLUS

Per punte con gambo di montaggio SDS-plus su macchine con attacco SDS-max
x 1 pz.
Occhiali di protezione CEPHEUS®

OCCHIALE PROT. TRASP. CEPHEUS EN166

CEPHEUS
Occhiali di protezione leggeri e con ottima aderenza
x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche