Punta per martelli
Punta percussione Plus Quadro-L Vario
PUNTA-PLUS-Q-LV-D7,0-L165-LU100
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Compatibilità notevolmente migliorata con parti rinforzate
La geometria simmetrica dei taglienti 4 x 90° (fino a Ø 10 mm con testa in metallo duro integrale) impedisce alla punta di impigliarsi o di perdere la centratura a contatto con parti rinforzate.
Foratura notevolmente più rapida
La geometria della punta avanzata e i rialzi posti in modo asimmetrico sui taglienti assicurano una migliore trazione.
Proprietà di foratura perfette per l'intera durata di servizio
- Geometria della testa adattata su misura al diametro della punta
- 5-16 mm: elemento in carburo monoblocco — la superficie di attacco con il corpo in acciaio aumentata al massimo conferisce un'elevata stabilità.
- 18-32 mm: Tagliente secondario robusto per supportare il tagliente primario durante la foratura.
Velocità di foratura e asportazione della polvere notevolmente migliorate e, al contempo, maggiore protezione contro la rottura
Elica a spirale Vario con dorso che si restringe sul davanti e si allarga sul retro, oltre ad avere un angolo più acuto sul lato spirale che assicura minore attrito, elevata stabilità e massima trasmissione dell'energia a impulsi.
Ottima guida nel foro
Punta con quattro taglienti e geometria a quattro spirali in modo da guidare perfettamente la punta nel foro.
Foratura precisa
La speciale punta autocentrante consente una foratura ad alta precisione.
I rinforzi in ferro possono essere forati solo con il permesso di un ingegnere strutturale. Se occorre utilizzare una punta lunga, eseguire una preforatura con una punta corta dello stesso diametro.
Caratteristiche tecniche(X)
Velocità di foratura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Stabilità foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Precisione (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Resistenza armatura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Diametro (Ø) | 7 mm |
Lunghezza | 165 mm |
Lunghezza di lavoro | 100 mm |
Numero taglienti | 4 PZ |
Numero spirali | 4 PZ |
Dispositivo di fissaggio utensile | SDS-plus |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.