Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta per martelli - PUNTA ZEBRA PLUS QUADRO LV 12X160 Punta per martelli - PUNTA ZEBRA PLUS QUADRO LV 12X160 Punta per martelli - PUNTA ZEBRA PLUS QUADRO LV 12X160 Punta per martelli - PUNTA ZEBRA PLUS QUADRO LV 12X160 Punta per martelli - PUNTA ZEBRA PLUS QUADRO LV 12X160 Punta per martelli - PUNTA ZEBRA PLUS QUADRO LV 12X160
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/mwsTjwwF53A

Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/2NlpizD8dlY

Punta per martelli - PUNTA ZEBRA PLUS QUADRO LV 12X160 - 1
Punta per martelli - PUNTA ZEBRA PLUS QUADRO LV 12X160 - 2
Punta per martelli - PUNTA ZEBRA PLUS QUADRO LV 12X160 - 3
Punta per martelli - PUNTA ZEBRA PLUS QUADRO LV 12X160 - 4
Punta per martelli - PUNTA ZEBRA PLUS QUADRO LV 12X160 - 5
Punta per martelli - PUNTA ZEBRA PLUS QUADRO LV 12X160 - 6

Punta per martelli

Punta percussione Plus Quadro-L Vario
PUNTA ZEBRA PLUS QUADRO LV 12X160
ZEBRA

Cod. art. 0648051216
EAN 4046777498400

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato

Compatibilità notevolmente migliorata con parti rinforzate


La geometria simmetrica dei taglienti 4 x 90° (fino a Ø 10 mm con testa in metallo duro integrale) impedisce alla punta di impigliarsi o di perdere la centratura a contatto con parti rinforzate.



Foratura notevolmente più rapida


La geometria della punta avanzata e i rialzi posti in modo asimmetrico sui taglienti assicurano una migliore trazione.



Proprietà di foratura perfette per l'intera durata di servizio


  • Geometria della testa adattata su misura al diametro della punta

  • 5-16 mm: elemento in carburo monoblocco — la superficie di attacco con il corpo in acciaio aumentata al massimo conferisce un'elevata stabilità.

  • 18-32 mm: Tagliente secondario robusto per supportare il tagliente primario durante la foratura.


Velocità di foratura e asportazione della polvere notevolmente migliorate e, al contempo, maggiore protezione contro la rottura


Elica a spirale Vario con dorso che si restringe sul davanti e si allarga sul retro, oltre ad avere un angolo più acuto sul lato spirale che assicura minore attrito, elevata stabilità e massima trasmissione dell'energia a impulsi.



Ottima guida nel foro


Punta con quattro taglienti e geometria a quattro spirali in modo da guidare perfettamente la punta nel foro.



Foratura precisa


La speciale punta autocentrante consente una foratura ad alta precisione.

Indicazione

I rinforzi in ferro possono essere forati solo con il permesso di un ingegnere strutturale. Se occorre utilizzare una punta lunga, eseguire una preforatura con una punta corta dello stesso diametro.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Velocità di foratura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Stabilità foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Precisione (sistema a punti)

4 su 4 punti

Resistenza armatura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

4 su 4 punti

Diametro (Ø)

12 mm

Lunghezza

160 mm

Lunghezza di lavoro

100 mm

Numero taglienti

4 PZ

Numero spirali

4 PZ

Dispositivo di fissaggio utensile

SDS-plus

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Adattatore Per utensili a innesto da Plus a Max

ADATTATORE-RIDUT.DA MAX A PLUS

Per punte con gambo di montaggio SDS-plus su macchine con attacco SDS-max
x 1 pz.
Occhiali di protezione CEPHEUS®

OCCHIALE PROT. TRASP. CEPHEUS EN166

CEPHEUS
Occhiali di protezione leggeri e con ottima aderenza