Punta con aspirazione Plus D
Punta con aspirazione Plus D
PUNTA-ASPIR-PLUS-D10MM-L270-LU150MM
Cod. art. 0648451027
EAN 4058794197211
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura senza polvere
- La polvere viene aspirata immediatamente durante la foratura
- Protegge l'utente da eventuali danni per la salute
- Maggiore durata
- Non è necessaria alcuna successiva pulizia del foro
- Notevole prevenzione della polvere prodotta nel cantiere
Foratura molto rapida e lunga durata
Robusta geometria della testa a 2 lame e fori di estrazione extra large direttamente nella zona della testa
Adatta per tutti gli aspiratori standard, certificati per polveri di classe M
Adattatore per aspiratore in gomma, flessibile
Foratura precisa
Speciale punta autocentrante
- I ferri d'armatura possono essere forati solo con il permesso di un ingegnere strutturale
- Osservare le istruzioni incluse
- Solo per l'uso con aspiratori di classe di polveri M
Caratteristiche tecniche(X)
- Fori puliti e privi di polvere per la posa di ancoranti chimici
- Fori per la successiva installazione o per la sostituzione di barre di rinforzo inserite in modo errato
- Lavori in aree critiche che devono essere mantenute prive di polvere, quali edifici pubblici, ospedali, ecc.
- Lavori di ristrutturazione in cui la polvere deve essere evitata e l'utente deve essere protetto
Diametro (Ø) | 10 mm |
Lunghezza | 270 mm |
Lunghezza di lavoro | 150 mm |
Numero taglienti | 2 PZ |
Dispositivo di fissaggio utensile | Per SDS-plus |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Stabilità foratura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Precisione (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Resistenza armatura (sistema a punti) | 1 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |