Punta di contatto MB 25 AK Per torcia di saldatura MB 25 AK
Ugello di contatto cannello di saldatura MB 25 AK
UGELLO DI CONTATTO DIAM.0,8MM
Cod. art. 0984260108
EAN 4045727015360
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Lunghezza | 20 mm |
Diametro punta | 8 mm |
Per filo per saldatura | Acciaio |
Per diametro filo | 0,8 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 11,000 g |
Filettatura di collegamento | M6 |