Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Punta con elica doppia HSS WN tipo RN

Punta con elica doppia HSS WN tipo RN
PUNTE DOPPIE HSS B2000 4,1X55MM

Cod. art. 063641
EAN 4011231530491

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Punta di foratura per la lavorazione delle lamiere in acciaio sottili, angolo al vertice 130°

Foratura precisa


La resistente punta elicoidale assicura una foratura precisa grazie al design extra corto.



Autocentrante


Il design a punta divisa assicura un eccellente effetto centrante anche su materiali rotondi, eliminando la necessità di punzonatura centrale o pilotaggio.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per acciaio

Materiale da lavorare

Acciaio

Diametro (Ø)

4,1 mm

Lunghezza (l1)

55 mm

Lunghezza gola di evacuazione trucioli (l2)

14 mm

Materiale di taglio

HSS

Angolo punta

130 Gradi

Durata (sistema a punti)

2 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti) ( )

2 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

1 su 4 punti

Andamento foratura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Per trapano (sistema a punti)

2 su 4 punti

Per trapani a batteria (sistema a punti)

2 su 4 punti

Per trapano a colonna (sistema a punti)

2 su 4 punti

Per gruppo di fresatura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Autocentrante

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Olio da taglio e foratura CUT+COOL

CUT/COOL OLIO DA TAGLIO SPRAY 400ML

Carichi di lavoro medi e leggeri
Olio da taglio e foratura CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO 5LT

Carichi di lavoro medi e leggeri