Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN MAGMA
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN MAGMA
PUNTA ELIC.-DIN338-HSCO-MAGMA-D8,5
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Durata dell'utensile fino a 9 volte maggiore rispetto alle punte senza rivestimento e durata fino a 2 volte maggiore rispetto ai rivestimenti convenzionali (termoresistente fino a 800 °C) e velocità di taglio fino al 50% più rapida rispetto alle punte senza rivestimento
Speciale rivestimento multistrato Magma
Foratura precisa senza centraggio, anche su superfici curve
Punta con tagliente autocentrante
Caratteristiche tecniche(X)
Per acciaio e acciaio inox
Per tipo macchina | Trapano |
Materiale da lavorare | Acciaio |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Profondità foratura / standard | DIN 338 / 5xD |
Diametro (Ø) | 8,5 mm |
Lunghezza (l1) | 117 mm |
Lunghezza gola di evacuazione trucioli (l2) | 75 mm |
Forma gambo | Cilindrico |
Superficie | Rivestimento multistrato Magma |
Materiale di taglio | HSCo |
Angolo punta | 130 Gradi |
Durata (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) ( ) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Andamento foratura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per trapano (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per trapani a batteria (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per trapano a colonna (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per gruppo di fresatura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Autocentrante | Sì |
Per resistenza alla tensione fino a | 1000 N/mm² |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.