Punta elicoidale HSS DIN 338 tipo RW
Punta elicoidale HSS DIN 338 tipo RW
PUNTA-ELIC-ALU-DIN338-HSS-RW-D4,2
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura ad alta precisione
La robusta punta elicoidale assicura una foratura estremamente precisa grazie al design corto
Autocentrante
L'affilatura a croce assicura un effetto centrante ottimale anche su materiali rotondi, eliminando la necessità di pilotaggio/marcatura con punteruolo
Lunga durata
La geometria HC (HIGH SPEED CUTTING) associata al taglio assicura una qualità della foratura costante, garantendo allo stesso tempo un grado di precisione elevato e una lunga durata.
Eccellente rimozione dei trucioli
La scanalatura elicoidale assicura un'eccellente rimozione dei trucioli dal foro
Caratteristiche tecniche(X)
Per alluminio
Per tipo macchina | Trapano |
Materiale da lavorare | Metallo non ferroso |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Profondità foratura / standard | DIN 338 / 5xD |
Diametro (Ø) | 4,2 mm |
Lunghezza (l1) | 75 mm |
Lunghezza gola di evacuazione trucioli (l2) | 43 mm |
Forma gambo | Cilindrico |
Superficie | Grezzo |
Materiale di taglio | HSS |
Angolo punta | 130 Gradi |
Durata (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) ( ) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 1 su 4 punti |
Andamento foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Per trapano (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per trapani a batteria (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per trapano a colonna (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per gruppo di fresatura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Autocentrante | Sì |
Per resistenza alla tensione fino a | 600 N/mm² |
Materiale del sottogruppo | Alluminio |
Valori di taglio | ||||||||||||
Per diam. 1,0-2,5 | ||||||||||||
Denominazione materiale | Resistenza alla trazione | per diam. a partire da 1,0 | per diam. a partire da 2,0 | per diam. a partire da 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
Metalli non ferrosi | ||||||||||||
Alluminio | ≤ 600 N/mm² | 50 | 70 | 15915 | 22282 | 0,018 | 7958 | 11141 | 0,063 | 6366 | 8913 | 0,080 |
Materiali plastici | ||||||||||||
Materiali plastici | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 6366 | 12732 | 0,016 | 3183 | 6366 | 0,050 | 2546 | 5093 | 0,063 |
Per diam. 3,15-5,0 | ||||||||||||
Denominazione materiale | Resistenza alla trazione | per diam. a partire da 3,15 | per diam. a partire da 4,0 | per diam. a partire da 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
Metalli non ferrosi | ||||||||||||
Alluminio | ≤ 600 N/mm² | 50 | 70 | 5053 | 7074 | 0,100 | 3979 | 5570 | 0,125 | 3183 | 4456 | 0,125 |
Materiali plastici | ||||||||||||
Materiali plastici | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 2021 | 4042 | 0,080 | 1592 | 3183 | 0,100 | 1273 | 2546 | 0,100 |
Per diam. 6,3-10,0 | ||||||||||||
Denominazione materiale | Resistenza alla trazione | per diam. a partire da 6,3 | per diam. a partire da 8,0 | per diam. a partire da 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
Metalli non ferrosi | ||||||||||||
Alluminio | ≤ 600 N/mm² | 50 | 70 | 2526 | 3537 | 0,160 | 1989 | 2785 | 0,200 | 1592 | 2228 | 0,250 |
Materiali plastici | ||||||||||||
Materiali plastici | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 1011 | 2021 | 0,125 | 796 | 1592 | 0,160 | 637 | 1273 | 0,200 |
Per diam. 12,5-16,0 | |||||||||
Denominazione materiale | Resistenza alla trazione | per diam. a partire da 12,5 | per diam. a partire da 16,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
da | a | da | a | da | a | ||||
Metalli non ferrosi | |||||||||
Alluminio | ≤ 600 N/mm² | 50 | 70 | 1273 | 1783 | 0,250 | 995 | 1393 | 0,315 |
Materiali plastici | |||||||||
Materiali plastici | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 509 | 1019 | 0,200 | 398 | 796 | 0,250 |
Legenda |
vc = velocità di taglio [m/min] |
f = avanzamento [mm/r] |
n = numero di giri [giri/min] |
I parametri di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle specifiche condizioni di lavoro. |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.