Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP - PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D6,0MM Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP - PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D6,0MM Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP - PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D6,0MM Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP - PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D6,0MM Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP - PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D6,0MM Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP - PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D6,0MM
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/kK2L-lbJz8I

Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP - PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D6,0MM - 1
Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP - PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D6,0MM - 2
Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP - PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D6,0MM - 3
Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP - PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D6,0MM - 4
Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP - PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D6,0MM - 5
Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP - PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D6,0MM - 6

Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP

Punta elicoidale HSCo DIN 338 SMART STEP
PUNTA-ELIC-DIN338-SMARTSTEP-HSCO-D6,0MM

Cod. art. 0626940600

EAN 4062856816224

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP

Cod. art. 0626940600

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

La punta da trapano a prestazioni multiple con l'esclusiva tecnologia SMART STEP (diam. a partire da 2,5 mm) per fori circolari ad alta precisione con trapano manuale in quasi tutti i materiali, come l'acciaio inox (ad es. V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Adatta anche per applicazioni generiche in acciaio convenzionale con resistenza fino a 1200 N/mm², nonché ghisa, metalli non ferrosi, legni duri e dolci.

Nuova geometria della punta a gradini (a partire da diam. 2,5 mm)



Significativamente più veloce rispetto alle punte elicoidali tradizionali



Sforzo nettamente inferiore durante la foratura rispetto alle punte elicoidali tradizionali



Fori circolari precisi senza bulinatura



Foratura estremamente comoda


  • Elimina la preforatura, per una foratura precisa senza scentratura.

  • Possibilità di foratura angolata

  • Semplice foratura o allargamento di un foro esistente

  • Ideale per l'estrazione dei rivetti

  • Ideale per la foratura di materiali tondi o tubi con elevati requisiti di centraggio, precisione e durata, ad es. nella realizzazione di ringhiere


La prima punta elicoidale che consente una foratura precisa fino a un diametro di 20 mm senza preforatura con utensile a mano.


  • Geometria ottimizzata della punta a gradini

  • Gambo ridotto a 12,7 mm di diametro a partire dal diametro della punta > 13,0 mm per l'uso con tutti i comuni mandrini a 3 ganasce


Gambo a 3 lati (da diam. 4 mm)


  • Nessuno slittamento nel mandrino: lavorazione più rapida e confortevole

  • Trasferimento ottimale della forza

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino


Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione

Per i fori ciechi, tenere presente la punta per foratura estesa (v. dimensione l3)!

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Ideale per foratura di tubi tondi (ad es. realizzazione di ringhiere), foratura di perni filettati, fori per rivetti, foratura di lamiere metalliche e materiali con profilo sottile

  • Ideale per la foratura ad alta precisione, comoda e rapida, di materiali pieni

  • Ideale per fori di grosso diametro

Per tipo macchina

Trapano, Avvitatori a batteria, Perforatrice con piedistallo

Materiale da lavorare

Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Metallo non ferroso, Legno, Legno duro

Qualità

ZEBRA-Premium

Profondità foratura / standard

DIN 338 / 5xD

Diametro (Ø)

6,0 mm

Lunghezza (l1)

93 mm

Lunghezza gola di evacuazione trucioli (l2)

57 mm

Lunghezza punta per trapano (l3)

4,5 mm

Diametro codolo

6,0 mm

Forma gambo

Gambo a 3 lati

Superficie

Finitura in ossido

Materiale di taglio

HSCo

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti) ( )

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

4 su 4 punti

Andamento foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Per trapano (sistema a punti)

4 su 4 punti

Per trapani a batteria (sistema a punti)

4 su 4 punti

Per trapano a colonna (sistema a punti)

4 su 4 punti

Autocentrante

Per resistenza alla tensione fino a

1200 N/mm²

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, martensitici, Acciai inossidabili, austenitici, Titanio, Leghe di titanio, Acciaio per molle, Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo corto, Bronzo, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico

Parametri di taglio per punta elicoidale HSCo DIN 338 SMART STEP
Per diam. 1,0-2,5
Indicazione materiale Resistenza alla trazione Per diam. a partire da 1,0 Per diam. a partire da 2,0 Per diam. a partire da 2,5
vc n f n f n f
da al da al da al da al
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Acciai da nitrurazione ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Acciai per utensili ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Acciai super rapidi ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Ghisa ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Ghisa sferoidale e malleabile ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Acciai inox  1.200 N/mm² 8 12 2547 3821 0,01 1273 1910 0,012 1019 1518 0,014
Titanio  850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,01 764 1273 0,012
Alluminio ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,011 5573 7165 0,013 4458 5732 0,016
Materiali plastici, duroplastici 15 23 4777 7324 0,012 2388 3662 0,014 1910 2929 0,017
Materiale plastico, termoplastico 15 23 4777 7324 0,012 2388 3662 0,014 1910 2929 0,017
Legno dolce 21 30 6688 9554 0,013 3344 4777 0,015 2675 3821 0,018
Legno duro 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,014 2292 3439 0,016
Legenda
vc = velocità di taglio [m/min]
f = avanzamento [mm/giro]
n = velocità [giri/min]
I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni.
Per diam. 12,5-20,0
Indicazione materiale Resistenza alla trazione Per diam. a partire da 12,5 Per diam. a partire da 16,0 Per diam. a partire da 20,0
vc n f n f n f
da al da al da al da al
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Acciai da nitrurazione ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Acciai per utensili ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Acciai super rapidi ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Ghisa ≤ 350 HB 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Ghisa sferoidale e malleabile ≤ 350 HB 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Acciai inox  1.200 N/mm² 8 12 203 305 0,037 159 238 0,04 109 168 0,042
Titanio  850 N/mm² 6 10 153 255 0,035 119 199 0,038 79 129 0,04
Alluminio ≤ 600 N/mm² 35 45 891 1146 0,040 696 895 0,041 557 716 0,044
Materiali plastici, duroplastici 15 23 382 585 0,041 298 457 0,042 238 366 0,044
Materiale plastico, termoplastico 15 23 382 585 0,041 298 457 0,042 238 366 0,044
Legno dolce 21 30 535 764 0,042 418 597 0,045 334 477 0,047
Legno duro 18 27 458 687 0,039 358 537 0,042 286 430 0,044
Per diam. 6,3-10,0
Indicazione materiale Resistenza alla trazione Per diam. a partire da 6,3 Per diam. a partire da 8,0 Per diam. a partire da 10,0
vc n f n f n f
da al da al da al da al
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Acciai da nitrurazione ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Acciai per utensili ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Acciai super rapidi ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Ghisa ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Ghisa sferoidale e malleabile ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Acciai inox  1.200 N/mm² 8 12 404 606 0,027 318 477 0,03 254 382 0,033
Titanio  850 N/mm² 6 10 303 505 0,025 239 398 0,028 191 318 0,031
Alluminio ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,029 1393 1791 0,032 1114 1433 0,037
Materiali plastici, duroplastici 15 23 758 1162 0,030 597 915 0,033 477 732 0,038
Materiale plastico, termoplastico 15 23 758 1162 0,030 597 915 0,033 477 732 0,038
Legno dolce 21 30 1061 1516 0,031 836 1194 0,034 668 955 0,039
Legno duro 18 27 909 1364 0,031 716 1074 0,033 573 859 0,037
Per diam. 3,15-5,0
Indicazione materiale Resistenza alla trazione Per diam. a partire da 3,15 Per diam. a partire da 4,0 Per diam. a partire da 5,0
vc n f n f n f
da al da al da al da al
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Acciai da nitrurazione ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Acciai per utensili ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Acciai super rapidi ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Ghisa ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Ghisa sferoidale e malleabile ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Acciai inox  1.200 N/mm² 8 12 808 1213 0,017 636 955 0,02 509 764 0,023
Titanio  850 N/mm² 6 10 606 1011 0,015 477 796 0,018 382 637 0,021
Alluminio ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,018 2786 3582 0,022 2229 2866 0,027
Materiali plastici, duroplastici 15 23 1516 2325 0,019 1194 1831 0,023 955 1464 0,028
Materiale plastico, termoplastico 15 23 1516 2325 0,019 1194 1831 0,023 955 1464 0,028
Legno dolce 21 30 2123 3033 0,019 1672 2388 0,024 1338 1910 0,029
Legno duro 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,023 1146 1719 0,028
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect

CUT/COOL PASTA DA TAGLIO 500G

Ottimi risultati e sicurezza d'uso su tutti i materiali e applicazioni
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

TRAP-AVV-BATT-(ABS 18 COMPACT A)-2X4.0AH

Trapano avvitatore a batteria senza spazzole, compatto e potente per lavori di foratura e avvitamento moderati, sviluppato da Würth per soddisfare le esigenze degli artigiani
x 1 pz.
Olio da taglio e foratura CUT+COOL

CUT/COOL OLIO DA TAGLIO SPRAY 400ML

Carichi di lavoro medi e leggeri
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 POWER M-CUBE

TRAPANO-AVVIT-ABS-18-POWER-2X5AH-8.4.2

Trapano avvitatore a batteria molto potente e maneggevole, appositamente progettato per l'uso intensivo nei cantieri edili, con una coppia di 140 Nm
x 1 pz.