Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN OXID
PUNTA ELIC. DIN338-HSCO-OX-D7,5
ZEBRA

Cod. art. 0626000750
EAN 4052712043918

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Punta di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (come V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa.

Foratura rapida con rimozione ottimale dei trucioli


Scheggiatura ampia con dimensioni ridotte



Ideale per carotaggi


Geometria della punta estremamente precisa per fori accurati



Confezione al 100% in PCR (plastica riciclata da rifiuti domestici), 100% riciclabile con certificazione Cradle to Cradle® Bronze

Indicazione
  • Il diametro del gambo è stato ridotto da 13,0 mm a 12,7 mm.

  • Consigliate anche per l'uso nell'acciaio tradizionale, se si richiede una durata più lunga rispetto a quella offerta dalle punte HSS non rivestite.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Punta di precisione per acciaio inox

Per tipo macchina

Trapano, Avvitatori a batteria, Perforatrice con piedistallo

Materiale da lavorare

Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio

Qualità

ZEBRA-Premium

Profondità foratura / standard

DIN 338 / 5xD

Diametro (Ø)

7.5 mm

Lunghezza (l1)

109 mm

Lunghezza gola di evacuazione trucioli (l2)

69 mm

Forma gambo

Cilindrico

Superficie

Finitura in ossido

Materiale di taglio

HSCo

Angolo punta

130 Gradi

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

3 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti) ( )

3 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

3 su 4 punti

Andamento foratura (sistema a punti)

3 su 4 punti

Per trapano (sistema a punti)

3 su 4 punti

Per trapani a batteria (sistema a punti)

3 su 4 punti

Per trapano a colonna (sistema a punti)

3 su 4 punti

Per gruppo di fresatura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Autocentrante

Per resistenza alla tensione fino a

1200 N/mm²

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Acciaio per molle, Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Bronzo, truciolo corto, Bronzo, truciolo lungo, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico

Legenda
vc = velocità di taglio [m/min]
f = avanzamento [mm/r]
n = numero di giri [giri/min]
I parametri di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle specifiche condizioni di lavoro.
Per diam. 12,5-20,0
Denominazione materiale Resistenza alla trazione per diam. a partire da 12,5 per diam. a partire da 16,0 per diam. a partire da 20,0
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Acciai non legati bonificati ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Acciai basso legati bonificati ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Acciai non legati bonificati ≤ 1.000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200 446 557 0,250
Acciai basso legati bonificati ≤ 1.000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200 446 557 0,250
Acciai legati bonificati ≤ 1.200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Acciai da nitrurazione ≤ 1.200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Acciai per utensili ≤ 1.200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Acciai super rapidi ≤ 1.200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Acciai inossidabili
Acciai inossidabili ≤ 1200 N/mm² 10 14 255 357 0,125 199 279 0,160 159 223 0,200
Titanio ≤ 850 N/mm² 6 10 153 255 0,100 119 199 0,125 95 159 0,160
Materiali duri
Acciai per molle ≤ 330 HB 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Metalli fusi
Ghisa ≤ 350 HB 30 35 764 891 0,250 597 696 0,315 477 557 0,400
Ghisa sferoidale e ferro malleabile ≤ 350 HB 26 30 662 764 0,250 517 597 0,315 414 477 0,400
Materiali plastici
Materiali plastici ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250 318 477 0,315
Per diam. 1,0-2,5
Denominazione materiale Resistenza alla trazione per diam. a partire da 1,0 per diam. a partire da 2,0 per diam. a partire da 2,5
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Acciai non legati bonificati ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Acciai basso legati bonificati ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Acciai non legati bonificati ≤ 1.000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Acciai basso legati bonificati ≤ 1.000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Acciai legati bonificati ≤ 1.200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Acciai da nitrurazione ≤ 1.200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Acciai per utensili ≤ 1.200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Acciai super rapidi ≤ 1.200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Acciai inossidabili
Acciai inossidabili ≤ 1200 N/mm² 10 14 3183 4456 0,012 1592 2228 0,032 1273 1783 0,040
Titanio ≤ 850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,025 764 1273 0,032
Materiali duri
Acciai per molle ≤ 330 HB 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Metalli fusi
Ghisa ≤ 350 HB 30 35 9549 11141 0,018 4775 5570 0,063 3820 4456 0,080
Ghisa sferoidale e ferro malleabile ≤ 350 HB 26 30 8276 9549 0,018 4138 4775 0,063 3310 3820 0,080
Materiali plastici
Materiali plastici ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Per diam. 6,3-10,0
Denominazione materiale Resistenza alla trazione per diam. a partire da 6,3 per diam. a partire da 8,0 per diam. a partire da 10,0
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Acciai non legati bonificati ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Acciai basso legati bonificati ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Acciai non legati bonificati ≤ 1.000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Acciai basso legati bonificati ≤ 1.000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Acciai legati bonificati ≤ 1.200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Acciai da nitrurazione ≤ 1.200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Acciai per utensili ≤ 1.200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Acciai super rapidi ≤ 1.200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Acciai inossidabili
Acciai inossidabili ≤ 1200 N/mm² 10 14 505 707 0,080 398 557 0,100 318 446 0,125
Titanio ≤ 850 N/mm² 6 10 303 505 0,063 239 398 0,080 191 318 0,100
Materiali duri
Acciai per molle ≤ 330 HB 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Metalli fusi
Ghisa ≤ 350 HB 30 35 1516 1768 0,160 1194 1393 0,200 955 1114 0,250
Ghisa sferoidale e ferro malleabile ≤ 350 HB 26 30 1314 1516 0,160 1035 1194 0,200 828 955 0,250
Materiali plastici
Materiali plastici ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Per diam. 3,15-5,0
Denominazione materiale Resistenza alla trazione per diam. a partire da 3,15 per diam. a partire da 4,0 per diam. a partire da 5,0
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Acciai non legati bonificati ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Acciai basso legati bonificati ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Acciai non legati bonificati ≤ 1.000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Acciai basso legati bonificati ≤ 1.000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Acciai legati bonificati ≤ 1.200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Acciai da nitrurazione ≤ 1.200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Acciai per utensili ≤ 1.200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Acciai super rapidi ≤ 1.200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Acciai inossidabili
Acciai inossidabili ≤ 1200 N/mm² 10 14 1011 1415 0,050 796 1114 0,063 637 891 0,063
Titanio ≤ 850 N/mm² 6 10 606 1011 0,040 477 796 0,050 382 637 0,050
Materiali duri
Acciai per molle ≤ 330 HB 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Metalli fusi
Ghisa ≤ 350 HB 30 35 3032 3537 0,100 2387 2785 0,125 1910 2228 0,125
Ghisa sferoidale e ferro malleabile ≤ 350 HB 26 30 2627 3032 0,100 2069 2387 0,125 1655 1910 0,125
Materiali plastici
Materiali plastici ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 1273 1910 0,100
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Olio da taglio e foratura CUT+COOL

CUT/COOL OLIO DA TAGLIO SPRAY 400ML

Carichi di lavoro medi e leggeri
Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect

CUT/COOL PASTA DA TAGLIO 500G

Ottimi risultati e sicurezza d'uso su tutti i materiali e applicazioni
Olio da taglio e foratura CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO 5LT

Carichi di lavoro medi e leggeri
x 1 pz.
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 POWER M-CUBE

TRAPANO-AVVIT-ABS-18-POWER-2X5AH-8.4.2

MASTER M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria molto potente e maneggevole, appositamente progettato per l'uso intensivo nei cantieri edili, con una coppia di 140 Nm
x 1 pz.
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

TRAP-AVVIT-BATT-(ABS 18 COMPACT)-2X5,0AH

MASTER M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria senza spazzole, compatto e potente per lavori di foratura e avvitamento moderati, sviluppato da Würth per soddisfare le esigenze degli artigiani