Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Punta elicoidale HSS DIN 1869 R3 tipo RN

Punta elicoidale HSS DIN 1869 R3 tipo RN
PUNTA-ELIC-MET-DIN1869-R3-HSS-D9,0

Cod. art. 0625600900

EAN 4052712048142

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Punta elicoidale HSS DIN 1869 R3 tipo RN

Cod. art. 0625600900

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 3 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Punta per fori profondi in acciaio extra lunga per praticare fori profondi in acciaio fino a 1000 N/mm², in ghisa e in materiali compositi (ad es. profili in materiale plastico con anima in acciaio).
  • Superficie vaporizzata per un'eccellente adesione dei lubrorefrigeranti e un ridotto accumulo di materiale

  • Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Indicazione

Quando si utilizza la punta conforme a DIN 1869, si consiglia di realizzare un foro pilota con una profondità da 1xD a 2xD. La nostra punta di precisione extra-corta conforme a DIN 1897 (art. n. 062470...) è ideale per questa attività.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Ideale per forature in profondità

  • Per acciaio

Per tipo macchina

Trapano, Avvitatori a batteria, Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo

Materiale da lavorare

Acciaio, Ghisa

Qualità

Würth-Standard

Profondità foratura / standard

DIN 1869 / 30xD

Diametro (Ø)

9,0 mm

Lunghezza (l1)

410 mm

Lunghezza gola di evacuazione trucioli (l2)

280 mm

Diametro codolo

9,0 mm

Forma gambo

Cilindrico

Superficie

Vaporizzato

Materiale di taglio

HSS

Angolo punta

118 Gradi

Durata (sistema a punti)

2 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti) ( )

2 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

2 su 4 punti

Andamento foratura (sistema a punti)

3 su 4 punti

Per trapano (sistema a punti)

2 su 4 punti

Per trapani a batteria (sistema a punti)

2 su 4 punti

Per trapano a colonna (sistema a punti)

2 su 4 punti

Per gruppo di fresatura (sistema a punti)

1 su 4 punti

Autocentrante

Per resistenza alla tensione fino a

1000 N/mm²

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai per utensili, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico

Valori di taglio
Per diam. 4,0-6,0
Denominazione materiale Resistenza alla trazione per diam. a partire da 4,0 per diam. a partire da 5,0 per diam. a partire da 6,0
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 25 30 1989 2387 0,060 1592 1910 0,080 1326 1592 0,100
Acciai non legati bonificati ≤ 850 N/mm² 25 30 1989 2387 0,060 1592 1910 0,080 1326 1592 0,100
Acciai basso legati bonificati ≤ 850 N/mm² 25 30 1989 2387 0,060 1592 1910 0,080 1326 1592 0,100
Acciai non legati bonificati ≤ 1.000 N/mm² 22 25 1751 1989 0,060 1401 1592 0,080 1167 1326 0,100
Acciai basso legati bonificati ≤ 1.000 N/mm² 22 25 1751 1989 0,060 1401 1592 0,080 1167 1326 0,100
Acciai legati bonificati ≤ 1.200 N/mm² 10 16 796 1273 0,050 637 1019 0,060 531 849 0,080
Acciai da nitrurazione ≤ 1.200 N/mm² 10 16 796 1273 0,050 637 1019 0,060 531 849 0,080
Acciai per utensili ≤ 1.200 N/mm² 10 16 796 1273 0,050 637 1019 0,060 531 849 0,080
Acciai rapidi ≤ 1.200 N/mm² 10 16 796 1273 0,050 637 1019 0,060 531 849 0,080
Metalli da fonderia
Ghisa ≤ 350 HB 28 32 2228 2546 0,060 1783 2037 0,080 1485 1698 0,100
Ghisa sferoidale e ghisa malleabile ≤ 350 HB 22 25 1751 1989 0,060 1401 1592 0,080 1167 1326 0,100
Materiali plastici
Materiali plastici ≤ 200 N/mm² 20 30 1592 2387 0,050 1273 1910 0,060 1061 1592 0,080
Legenda
vc = velocità di taglio [m/min]
f = avanzamento [mm/r]
n = numero di giri [giri/min]
I parametri di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle specifiche condizioni di lavoro.
Per diam. 8,0-13,0
Denominazione materiale Resistenza alla trazione per diam. a partire da 8,0 per diam. a partire da 10,0 per diam. a partire da 13,0
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 25 30 995 1194 0,120 796 955 0,140 612 735 0,160
Acciai non legati bonificati ≤ 850 N/mm² 25 30 995 1194 0,120 796 955 0,140 612 735 0,160
Acciai basso legati bonificati ≤ 850 N/mm² 25 30 995 1194 0,120 796 955 0,140 612 735 0,160
Acciai non legati bonificati ≤ 1.000 N/mm² 22 25 875 995 0,120 700 796 0,140 539 612 0,160
Acciai basso legati bonificati ≤ 1.000 N/mm² 22 25 875 995 0,120 700 796 0,140 539 612 0,160
Acciai legati bonificati ≤ 1.200 N/mm² 10 16 398 637 0,100 318 509 0,100 245 392 0,120
Acciai da nitrurazione ≤ 1.200 N/mm² 10 16 398 637 0,100 318 509 0,100 245 392 0,120
Acciai per utensili ≤ 1.200 N/mm² 10 16 398 637 0,100 318 509 0,100 245 392 0,120
Acciai rapidi ≤ 1.200 N/mm² 10 16 398 637 0,100 318 509 0,100 245 392 0,120
Metalli da fonderia
Ghisa ≤ 350 HB 28 32 1114 1273 0,120 891 1019 0,140 686 784 0,160
Ghisa sferoidale e ghisa malleabile ≤ 350 HB 22 25 875 995 0,120 700 796 0,140 539 612 0,160
Materiali plastici
Materiali plastici ≤ 200 N/mm² 20 30 796 1194 0,100 637 955 0,100 490 735 0,120
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Olio da taglio e foratura CUT+COOL

CUT/COOL OLIO DA TAGLIO SPRAY 400ML

Carichi di lavoro medi e leggeri
Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect

CUT/COOL PASTA DA TAGLIO 500G

Ottimi risultati e sicurezza d'uso su tutti i materiali e applicazioni
Olio da taglio e foratura CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO 5LT

Carichi di lavoro medi e leggeri
x 1 pz.