Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RN, testa in TIN

Punta elicoidale in HSS DIN 338 tipo RN TiN
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-TIN-D3,5MM
ZEBRA

Cod. art. 0624020350
EAN 4053479471532

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Punta di precisione in acciaio con rivestimento della testa in TiN per varie applicazioni generali nell'acciaio con resistenza fino a 850 N/mm² e nella ghisa.

Foratura rapida e precisa


  • La resistente punta elicoidale assicura una foratura precisa grazie al design corto.

  • La punta estremamente precisa, con l'altrettanto precisa geometria di taglio, assicura una qualità costante dei fori forati, ideale per fori profondi.

  • Il tagliente trasversale ottimizzato della punta consente una forza di avanzamento inferiore del 20% rispetto alle punte tradizionali.


Autocentrante


La foratura trasversale assicura un eccellente effetto centrante anche su superfici bombate, eliminando la necessità di punzonatura centrale o pilotaggio.



Lunga durata


Il rivestimento in TiN aumenta la resistenza al calore fino a 600º, per una durata dell'utensile 3 volte maggiore rispetto alle punte in HSS non rivestite.

Indicazione

Il diametro del gambo è stato ridotto da 13,0 mm a 12,7 mm.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale da lavorare

Acciaio

Profondità foratura / standard

DIN 338 / 5xD

Diametro (Ø)

3,50 mm

Lunghezza (l1)

70 mm

Lunghezza gola di evacuazione trucioli (l2)

39 mm

Forma gambo

Cilindrico

Superficie

TiN

Materiale di taglio

HSS

Angolo punta

130 Gradi

Durata (sistema a punti)

4 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

3 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti) ( )

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

2 su 4 punti

Andamento foratura (sistema a punti)

3 su 4 punti

Per trapano (sistema a punti)

3 su 4 punti

Per trapani a batteria (sistema a punti)

3 su 4 punti

Per trapano a colonna (sistema a punti)

3 su 4 punti

Per gruppo di fresatura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Autocentrante