Punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RN, testa in TIN
Punta elicoidale in HSS DIN 338 tipo RN TiN
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-TIN-D7,0MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura rapida e precisa
- La resistente punta elicoidale assicura una foratura precisa grazie al design corto.
- La punta estremamente precisa, con l'altrettanto precisa geometria di taglio, assicura una qualità costante dei fori forati, ideale per fori profondi.
- Il tagliente trasversale ottimizzato della punta consente una forza di avanzamento inferiore del 20% rispetto alle punte tradizionali.
Autocentrante
La foratura trasversale assicura un eccellente effetto centrante anche su superfici bombate, eliminando la necessità di punzonatura centrale o pilotaggio.
Lunga durata
Il rivestimento in TiN aumenta la resistenza al calore fino a 600º, per una durata dell'utensile 3 volte maggiore rispetto alle punte in HSS non rivestite.
Il diametro del gambo è stato ridotto da 13,0 mm a 12,7 mm.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale da lavorare | Acciaio |
Profondità foratura / standard | DIN 338 / 5xD |
Diametro (Ø) | 7 mm |
Lunghezza (l1) | 109 mm |
Lunghezza gola di evacuazione trucioli (l2) | 69 mm |
Forma gambo | Cilindrico |
Superficie | TiN |
Materiale di taglio | HSS |
Angolo punta | 130 Gradi |
Durata (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) ( ) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Andamento foratura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per trapano (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per trapani a batteria (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per trapano a colonna (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per gruppo di fresatura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Autocentrante | Sì |