Punta elicoidale HSS Pilot WN tipo RN
Punta elicoidale HSS Pilot WN tipo RN
PUNTA EXTRALUNGA DIN1869/2 D5,0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura ad alta precisione
La robusta punta elicoidale con design extra lungo e punta pilota autocentrante assicura una foratura estremamente precisa
Adatta anche per forature profonde
L'anima rinforzata assicura una stabilità sufficiente anche per le forature in profondità
Per ottenere un passo di foratura ottimale ed evitare inceppamenti, è inoltre necessaria una frequente "ventilazione" della punta in caso di forature in profondità. Per le assegnazioni di punte/materiali vedere le tabelle riassuntive
Ideale per la preforatura nei profili per viti AMO III:
- Vite Ø 7,5 mm, punta 6 mm
- Vite Ø 11,5 mm, punta 10 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Legno tenero e duro, materiali composti (ad es. profili di plastica con anima in acciaio)
Per tipo macchina | Avvitatori a batteria |
Materiale da lavorare | Legno |
Qualità | Würth-Standard |
Profondità foratura / standard | CS / 25xD |
Diametro (Ø) | 5 mm |
Lunghezza (l1) | 245 mm |
Lunghezza gola di evacuazione trucioli (l2) | 170 mm |
Forma gambo | Cilindrico |
Superficie | Vaporizzato |
Materiale di taglio | HSS |
Angolo punta | 118 Gradi |
Durata (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) ( ) | 2 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 1 su 4 punti |
Andamento foratura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Per trapano (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per trapani a batteria (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Autocentrante | Sì |