Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale HSS DIN 338 tipo RN
PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 8,0

Cod. art. 062580
EAN 4011231523226

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².

Elevato livello di resistenza alla rottura


Processo di fabbricazione privo di trucioli



Ideale per l'uso in cantieri e in applicazioni di fissaggio senza requisiti di alta precisione


Design robusto e duraturo



Eccellente adesione dei refrigeranti e una tendenza ridotta all'accumulo di materiale


Superficie vaporizzata



Confezione sostenibile realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato da rifiuti domestici), 100% riciclabile con certificazione Cradle to Cradle® Bronze

Indicazione

Il diametro del gambo è stato ridotto da 13,0 mm a 12,7 mm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per tipo macchina

Trapano, Avvitatori a batteria

Materiale da lavorare

Acciaio

Qualità

Würth-Standard

Profondità foratura / standard

DIN 338 / 5xD

Diametro (Ø)

8.0 mm

Lunghezza (l1)

117 mm

Lunghezza gola di evacuazione trucioli (l2)

75 mm

Forma gambo

Cilindrico

Superficie

Vaporizzato

Materiale di taglio

HSS

Angolo punta

118 Gradi

Durata (sistema a punti)

2 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

1 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti) ( )

1 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

1 su 4 punti

Andamento foratura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Per trapano (sistema a punti)

2 su 4 punti

Per trapani a batteria (sistema a punti)

2 su 4 punti

Per trapano a colonna (sistema a punti)

1 su 4 punti

Per gruppo di fresatura (sistema a punti)

1 su 4 punti

Autocentrante

No

Per resistenza alla tensione fino a

1000 N/mm²

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati

Legenda
vc = velocità di taglio [m/min]
f = avanzamento [mm/r]
n = numero di giri [giri/min]
I parametri di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle specifiche condizioni di lavoro.
Per diam. 12,5-20,0
Denominazione materiale Resistenza alla trazione per diam. a partire da 12,5 per diam. a partire da 16,0 per diam. a partire da 20,0
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Acciai non legati bonificati ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Acciai basso legati bonificati ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Metalli da fonderia
Ghisa ≤ 350 HB 5,5 12 125 190 0,150 72 110 0,180 60 90 0,200
Per diam. 1,0-2,5
Denominazione materiale Resistenza alla trazione per diam. a partire da 1,0 per diam. a partire da 2,0 per diam. a partire da 2,5
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Acciai non legati bonificati ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Acciai basso legati bonificati ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Metalli da fonderia
Ghisa ≤ 350 HB 5,5 12 2500 3800 0,030 1050 1600 0,035 830 1250 0,040
Per diam. 6,3-10,0
Denominazione materiale Resistenza alla trazione per diam. a partire da 6,3 per diam. a partire da 8,0 per diam. a partire da 10,0
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Acciai non legati bonificati ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Acciai basso legati bonificati ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Metalli da fonderia
Ghisa ≤ 350 HB 5,5 12 330 500 0,080 200 300 0,100 150 230 0,120
Per diam. 3,15-5,0
Denominazione materiale Resistenza alla trazione per diam. a partire da 3,15 per diam. a partire da 4,0 per diam. a partire da 5,0
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Acciai non legati bonificati ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Acciai basso legati bonificati ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Metalli da fonderia
Ghisa ≤ 350 HB 5,5 12 650 1000 0,050 530 800 0,060 420 650 0,070
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Olio da taglio e foratura CUT+COOL

CUT/COOL OLIO DA TAGLIO SPRAY 400ML

Carichi di lavoro medi e leggeri
Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect

CUT/COOL PASTA DA TAGLIO 500G

Ottimi risultati e sicurezza d'uso su tutti i materiali e applicazioni
Olio da taglio e foratura CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO 5LT

Carichi di lavoro medi e leggeri
x 1 pz.