Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 340
Punta elicoidale HSS DIN 340 RN angolo punta 130°
PUNTA-ELIC-LUNG-DIN340-HSS-D10,0
Cod. art. 0624201000
EAN 4052712046001
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Forza di penetrazione inferiore del 20% rispetto alle punte tradizionali, avanzamento più rapido e lavoro meno stancante
Assottigliamento incrociato del setto ottimizzato
Foratura a punti precisa
Punta divisa ottimizzata
Ideale per carotaggi
Geometria della punta estremamente precisa per fori accurati
Eccellente adesione dei lubrorefrigeranti e ridotto accumulo di materiale
Superficie vaporizzata
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Quando si utilizzano le punte elicoidali conformi a DIN 340, si consiglia di eseguire prima un foro di centraggio. Le nostre punte di centraggio NC (art. n. 063644...) sono ideali per questo scopo.
Caratteristiche tecniche(X)
Per acciaio
![]() | |
Per tipo macchina | Trapano, Avvitatori a batteria, Perforatrice con piedistallo |
Materiale da lavorare | Acciaio, Ghisa |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Profondità foratura / standard | DIN 340 / 10xD |
Diametro (Ø) | 10,0 mm |
Lunghezza (l1) | 184 mm |
Lunghezza gola di evacuazione trucioli (l2) | 121 mm |
Diametro codolo | 10,0 mm |
Forma gambo | Cilindrico |
Superficie | Vaporizzato |
Materiale di taglio | HSS |
Angolo punta | 130 Gradi |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) ( ) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Andamento foratura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per trapano (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per trapani a batteria (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per trapano a colonna (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per gruppo di fresatura (sistema a punti) | 1 su 4 punti |
Autocentrante | Sì |
Per resistenza alla tensione fino a | 1000 N/mm² |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico |
| Valori di taglio | ||||||||||||
| Per diam. 1,0-2,5 | ||||||||||||
| Denominazione materiale | Resistenza alla trazione | per diam. a partire da 1,0 | per diam. a partire da 2,0 | per diam. a partire da 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai | ||||||||||||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
| Acciai non legati bonificati | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
| Acciai basso legati bonificati | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
| Acciai non legati bonificati | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
| Acciai basso legati bonificati | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
| Acciai legati bonificati | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
| Acciai da nitrurazione | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
| Acciai per utensili | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
| Acciai rapidi | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
| Metalli da fonderia | ||||||||||||
| Ghisa | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 8913 | 10186 | 0,018 | 4456 | 5093 | 0,063 | 3565 | 4074 | 0,080 |
| Ghisa sferoidale e ghisa malleabile | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,018 | 3501 | 3979 | 0,063 | 2801 | 3183 | 0,080 |
| Materiali plastici | ||||||||||||
| Materiali plastici | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
| Legenda |
| vc = velocità di taglio [m/min] |
| f = avanzamento [mm/r] |
| n = numero di giri [giri/min] |
| I parametri di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle specifiche condizioni di lavoro. |
| Valori di taglio | ||||||||||||
| Per diam. 12,5-20,0 | ||||||||||||
| Denominazione materiale | Resistenza alla trazione | per diam. a partire da 12,5 | Per diam. a partire da 16,0 | Per diam. a partire da 20,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai | ||||||||||||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
| Acciai non legati bonificati | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
| Acciai basso legati bonificati | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
| Acciai non legati bonificati | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,160 | 438 | 497 | 0,200 | 350 | 398 | 0,250 |
| Acciai basso legati bonificati | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,160 | 438 | 497 | 0,200 | 350 | 398 | 0,250 |
| Acciai legati bonificati | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
| Acciai da nitrurazione | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
| Acciai per utensili | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
| Acciai rapidi | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
| Metalli da fonderia | ||||||||||||
| Ghisa | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 713 | 815 | 0,250 | 557 | 637 | 0,315 | 446 | 509 | 0,400 |
| Ghisa sferoidale e ghisa malleabile | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,250 | 438 | 497 | 0,315 | 350 | 398 | 0,400 |
| Materiali plastici | ||||||||||||
| Materiali plastici | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 | 318 | 477 | 0,315 |
| Valori di taglio | ||||||||||||
| Per diam. 6,3-10,0 | ||||||||||||
| Denominazione materiale | Resistenza alla trazione | per diam. a partire da 6,3 | per diam. a partire da 8,0 | per diam. a partire da 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai | ||||||||||||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
| Acciai non legati bonificati | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
| Acciai basso legati bonificati | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
| Acciai non legati bonificati | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
| Acciai basso legati bonificati | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
| Acciai legati bonificati | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
| Acciai da nitrurazione | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
| Acciai per utensili | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
| Acciai rapidi | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
| Metalli da fonderia | ||||||||||||
| Ghisa | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 1415 | 1617 | 0,160 | 1114 | 1273 | 0,200 | 891 | 1019 | 0,250 |
| Ghisa sferoidale e ghisa malleabile | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,160 | 875 | 995 | 0,200 | 700 | 796 | 0,250 |
| Materiali plastici | ||||||||||||
| Materiali plastici | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
| Valori di taglio | ||||||||||||
| Per diam. 3,15-5,0 | ||||||||||||
| Denominazione materiale | Resistenza alla trazione | per diam. a partire da 3,15 | per diam. a partire da 4,0 | per diam. a partire da 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai | ||||||||||||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
| Acciai non legati bonificati | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
| Acciai basso legati bonificati | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
| Acciai non legati bonificati | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
| Acciai basso legati bonificati | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
| Acciai legati bonificati | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
| Acciai da nitrurazione | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
| Acciai per utensili | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
| Acciai rapidi | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
| Metalli da fonderia | ||||||||||||
| Ghisa | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 2829 | 3234 | 0,100 | 2228 | 2546 | 0,125 | 3565 | 4074 | 0,080 |
| Ghisa sferoidale e ghisa malleabile | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,100 | 1751 | 1989 | 0,125 | 2801 | 3183 | 0,080 |
| Materiali plastici | ||||||||||||
| Materiali plastici | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 2546 | 3820 | 0,100 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.