Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 340

Punta elicoidale HSS DIN 340 RN angolo punta 130°
PUNTA-ELIC-LUNG-DIN340-HSS-D9,5

Cod. art. 0624200950

EAN 4052712045998

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 340

Cod. art. 0624200950

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Punta eliocodale di precisione lunga per forature profonde nell'acciaio fino a 1000 N/mm² e nella ghisa.

Forza di penetrazione inferiore del 20% rispetto alle punte tradizionali, avanzamento più rapido e lavoro meno stancante


Assottigliamento incrociato del setto ottimizzato



Foratura a punti precisa


Punta divisa ottimizzata



Ideale per carotaggi


Geometria della punta estremamente precisa per fori accurati



Eccellente adesione dei lubrorefrigeranti e ridotto accumulo di materiale


Superficie vaporizzata



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione

Quando si utilizzano le punte elicoidali conformi a DIN 340, si consiglia di eseguire prima un foro di centraggio. Le nostre punte di centraggio NC (art. n. 063644...) sono ideali per questo scopo.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per acciaio

Per tipo macchina

Trapano, Avvitatori a batteria, Perforatrice con piedistallo

Materiale da lavorare

Acciaio, Ghisa

Qualità

ZEBRA-Premium

Profondità foratura / standard

DIN 340 / 10xD

Diametro (Ø)

9,5 mm

Lunghezza (l1)

175 mm

Lunghezza gola di evacuazione trucioli (l2)

115 mm

Diametro codolo

9,5 mm

Forma gambo

Cilindrico

Superficie

Vaporizzato

Materiale di taglio

HSS

Angolo punta

130 Gradi

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

3 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti) ( )

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

2 su 4 punti

Andamento foratura (sistema a punti)

3 su 4 punti

Per trapano (sistema a punti)

3 su 4 punti

Per trapani a batteria (sistema a punti)

3 su 4 punti

Per trapano a colonna (sistema a punti)

3 su 4 punti

Per gruppo di fresatura (sistema a punti)

1 su 4 punti

Autocentrante

Per resistenza alla tensione fino a

1000 N/mm²

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico

Valori di taglio
Per diam. 1,0-2,5
Denominazione materiale Resistenza alla trazione per diam. a partire da 1,0 per diam. a partire da 2,0 per diam. a partire da 2,5
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Acciai non legati bonificati ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Acciai basso legati bonificati ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Acciai non legati bonificati ≤ 1.000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Acciai basso legati bonificati ≤ 1.000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Acciai legati bonificati ≤ 1.200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Acciai da nitrurazione ≤ 1.200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Acciai per utensili ≤ 1.200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Acciai rapidi ≤ 1.200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Metalli da fonderia
Ghisa ≤ 350 HB 28 32 8913 10186 0,018 4456 5093 0,063 3565 4074 0,080
Ghisa sferoidale e ghisa malleabile ≤ 350 HB 22 25 7003 7958 0,018 3501 3979 0,063 2801 3183 0,080
Materiali plastici
Materiali plastici ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Legenda
vc = velocità di taglio [m/min]
f = avanzamento [mm/r]
n = numero di giri [giri/min]
I parametri di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle specifiche condizioni di lavoro.
Valori di taglio
Per diam. 12,5-20,0
Denominazione materiale Resistenza alla trazione per diam. a partire da 12,5 Per diam. a partire da 16,0 Per diam. a partire da 20,0
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Acciai non legati bonificati ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Acciai basso legati bonificati ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Acciai non legati bonificati ≤ 1.000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Acciai basso legati bonificati ≤ 1.000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Acciai legati bonificati ≤ 1.200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Acciai da nitrurazione ≤ 1.200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Acciai per utensili ≤ 1.200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Acciai rapidi ≤ 1.200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Metalli da fonderia
Ghisa ≤ 350 HB 28 32 713 815 0,250 557 637 0,315 446 509 0,400
Ghisa sferoidale e ghisa malleabile ≤ 350 HB 22 25 560 637 0,250 438 497 0,315 350 398 0,400
Materiali plastici
Materiali plastici ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250 318 477 0,315
Valori di taglio
Per diam. 6,3-10,0
Denominazione materiale Resistenza alla trazione per diam. a partire da 6,3 per diam. a partire da 8,0 per diam. a partire da 10,0
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Acciai non legati bonificati ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Acciai basso legati bonificati ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Acciai non legati bonificati ≤ 1.000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Acciai basso legati bonificati ≤ 1.000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Acciai legati bonificati ≤ 1.200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Acciai da nitrurazione ≤ 1.200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Acciai per utensili ≤ 1.200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Acciai rapidi ≤ 1.200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Metalli da fonderia
Ghisa ≤ 350 HB 28 32 1415 1617 0,160 1114 1273 0,200 891 1019 0,250
Ghisa sferoidale e ghisa malleabile ≤ 350 HB 22 25 1112 1263 0,160 875 995 0,200 700 796 0,250
Materiali plastici
Materiali plastici ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Valori di taglio
Per diam. 3,15-5,0
Denominazione materiale Resistenza alla trazione per diam. a partire da 3,15 per diam. a partire da 4,0 per diam. a partire da 5,0
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Acciai non legati bonificati ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Acciai basso legati bonificati ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Acciai non legati bonificati ≤ 1.000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Acciai basso legati bonificati ≤ 1.000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Acciai legati bonificati ≤ 1.200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Acciai da nitrurazione ≤ 1.200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Acciai per utensili ≤ 1.200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Acciai rapidi ≤ 1.200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Metalli da fonderia
Ghisa ≤ 350 HB 28 32 2829 3234 0,100 2228 2546 0,125 3565 4074 0,080
Ghisa sferoidale e ghisa malleabile ≤ 350 HB 22 25 2223 2526 0,100 1751 1989 0,125 2801 3183 0,080
Materiali plastici
Materiali plastici ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 2546 3820 0,100
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 POWER M-CUBE

TRAPANO-AVVIT-ABS-18-POWER-2X5AH-8.4.2

Trapano avvitatore a batteria molto potente e maneggevole, appositamente progettato per l'uso intensivo nei cantieri edili, con una coppia di 140 Nm
x 1 pz.
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

TRAP-AVVIT-BATT-(ABS 18 COMPACT)-2X5,0AH

Trapano avvitatore a batteria senza spazzole, compatto e potente per lavori di foratura e avvitamento moderati, sviluppato da Würth per soddisfare le esigenze degli artigiani
x 1 pz.
Olio da taglio e foratura CUT+COOL

CUT/COOL OLIO DA TAGLIO SPRAY 400ML

Carichi di lavoro medi e leggeri
Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect

CUT/COOL PASTA DA TAGLIO 500G

Ottimi risultati e sicurezza d'uso su tutti i materiali e applicazioni
Olio da taglio e foratura CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO 5LT

Carichi di lavoro medi e leggeri