Punta per legno di precisione HSCo Per legno duro, legno e materiale plastico
Punta elicoidale di precisione HSCo per legno
PUNTA HSCO PER LEGNO 10,0MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Punta di centraggio con rettifica di precisione con due maschi conici
Centraggio ottimale per una qualità della foratura eccellente
Geometria della scanalatura speciale e doppia cresta
Ottima rimozione dei trucioli e massima stabilità durante la foratura
Tolleranze di produzione estremamente basse con qualità dei profili e delle superfici definita con precisione
Foratura più precisa
Taglienti molati affilati
Foratura rapida e precisa
Doppia cresta
- Impedisce la deviazione dal diametro (nessun decentramento della foratura)
- Eccellente stabilità della punta
Confezione sostenibile realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile con certificazione Cradle to Cradle® Bronze
Caratteristiche tecniche(X)
Legni tropicali come il bangkirai, legni duri, legni dolci, pannelli di fibra con o senza rivestimento in plastica, laminati, plastica morbida e dura
Diametro (Ø) | 10 mm |
Lunghezza | 133 mm |
Lunghezza di lavoro | 87 mm |
Materiale di taglio | HSCo |
Diametro albero | 10 mm |