Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Punta per legno di precisione HSCo Per legno duro, legno e materiale plastico

Punta elicoidale di precisione HSCo per legno
PUNTA HSCO PER LEGNO 18,0
ZEBRA

Cod. art. 0650811800
EAN 4053479356426

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Punta professionale per centratura e rimozione dei trucioli ottimali durante la lavorazione del legno duro

Punta di centraggio con rettifica di precisione con due maschi conici


Centraggio ottimale per una qualità della foratura eccellente



Geometria della scanalatura speciale e doppia cresta


Ottima rimozione dei trucioli e massima stabilità durante la foratura



Tolleranze di produzione estremamente basse con qualità dei profili e delle superfici definita con precisione


Foratura più precisa



Taglienti molati affilati


Foratura rapida e precisa



Doppia cresta


  • Impedisce la deviazione dal diametro (nessun decentramento della foratura)

  • Eccellente stabilità della punta


Confezione sostenibile realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile con certificazione Cradle to Cradle® Bronze

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Legni tropicali come il bangkirai, legni duri, legni dolci, pannelli di fibra con o senza rivestimento in plastica, laminati, plastica morbida e dura

Diametro (Ø)

18 mm

Lunghezza

178 mm

Lunghezza di lavoro

120 mm

Materiale di taglio

HSCo

Diametro albero

10 mm