Punta elicoidale di precisione per legno LONGLIFE & SPEED
Punta elicoidale di precisione per legno LONGLIFE & SPEED
PUNTA-ELICOIDALE-LEGNO-LS-D6,5MM
Cod. art. 0650310650
EAN 4099618443572
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La punta per legno professionale consente una foratura precisa e senza strappi in vari tipi di legno ed è particolarmente adatta per truciolato duro e rivestito.
- Foratura precisa e senza fessurazioni per la migliore qualità di foratura
- Guida ottimale nei fori e perfetta aderenza del tassello grazie al doppio tagliente principale
- Durata notevolmente maggiore
- Attrito ridotto e applicazione di forza ridotta per una facile foratura
- Centraggio ideale grazie alla punta ottimizzata
- Geometria della scanalatura di nuova concezione per una rimozione senza problemi dei trucioli
- Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Area di applicazione
- Adatta per tutti i tipi di legno, nonché compositi di legno e truciolato particolarmente duro e rivestito.
- Per lavori di precisione nell'industria del legno (falegnameria, restauro, costruzione di strumenti, carpenteria, modellismo, assemblaggio, ecc.)
Diametro (Ø) | 6,5 mm |
Lunghezza | 101 mm |
Lunghezza di lavoro | 63 mm |
Materiale di taglio | HSS |
Diametro codolo | 6,5 mm |
| Numero giri consigliati | |||||
| Diametro punta a forare in mm | Legno morbido in giri/min | Legno duro in giri/min | Truciolato in giri/min | Resopal in giri/min | Plastica in giri/min |
| 1,0 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
| 1,5 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
| 2,0 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
| 2,5 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
| 3,0 | 3720 | 2660 | 2340 | 1910 | 2130 |
| 3,5 | 3190 | 2280 | 2010 | 1640 | 1820 |
| 4,0 | 2790 | 1990 | 1760 | 1440 | 1600 |
| 4,5 | 2480 | 1770 | 1560 | 1280 | 1420 |
| 5,0 | 2230 | 1600 | 1410 | 1150 | 1280 |
| 5,5 | 2030 | 1450 | 1280 | 1050 | 1160 |
| 6,0 | 1860 | 1330 | 1170 | 960 | 1070 |
| 6,5 | 1720 | 1230 | 1080 | 890 | 980 |
| 7,0 | 1600 | 1140 | 1010 | 820 | 910 |
| 7,5 | 1490 | 1070 | 940 | 770 | 850 |
| 8,0 | 1400 | 1000 | 880 | 720 | 800 |
| 8,5 | 1320 | 940 | 830 | 680 | 750 |
| 9,0 | 1240 | 890 | 780 | 640 | 710 |
| 9,5 | 1180 | 840 | 740 | 610 | 680 |
| 10,0 | 1120 | 800 | 710 | 580 | 640 |
| 10,5 | 1070 | 760 | 670 | 550 | 610 |
| 11,0 | 1020 | 730 | 640 | 530 | 580 |
| 11,5 | 970 | 700 | 610 | 500 | 560 |
| 12,0 | 930 | 670 | 590 | 480 | 540 |
| 12,5 | 900 | 640 | 570 | 460 | 510 |
| 13,0 | 860 | 620 | 540 | 450 | 490 |
| 14,0 | 800 | 570 | 510 | 410 | 460 |
| 15,0 | 750 | 540 | 470 | 390 | 430 |
| 16,0 | 700 | 500 | 440 | 360 | 400 |
| 18,0 | 620 | 450 | 390 | 320 | 360 |
| 20,0 | 560 | 400 | 360 | 290 | 320 |
| Le velocità di rotazione consigliate si applicano alle applicazioni standard. | |||||