Punta elicoidale per casseratura speciale HSS
Punta elicoidale speciale HSS
PUNTE SPEC.EXTRALUNGHE CV 18X400
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Concentricità ottimale, nessun rischio di rottura
Attacco con filettatura fine tra punta e albero fissato con adesivo per metalli
Prevenzione degli incidenti
Le scanalature di scarico dei trucioli aperte sul gambo (da ∅ 16 mm) evitano l'inceppamento della punta nel legno.
In conformità con le normative dell'Istituto tedesco di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e prevenzione
Caratteristiche tecniche(X)
- Per l'inserimento di tubi in pannelli di legno, cartongesso, da costruzione leggeri, ecc.
- Per la foratura su pannellatura
Diametro (Ø) | 18 mm |
Lunghezza | 400 mm |
Lunghezza di lavoro | 120 mm |
Diametro albero | 10 mm |
Forma gambo | Cilindrico |