Punta per foratura nel calcestruzzo Max
Punta a corona per calcestruzzo Max
PUNTA-A-FIORETTO-MAX-D45-L550/430MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resistenza ai colpi in ferro di armatura
Nuova geometria della testa
Foratura di elevata precisione; nessun inceppamento della punta su smussi rinforzati
Punta di centraggio solida in struttura tagliente a scanalatura tripla/multipla
Foratura ancora più rapida anche in materiali rinforzati
Anello di taglio esterno aggressivo con taglienti in carburo grandi e affilati e smussi rinforzati speciali
Rimozione rapida della polvere di foratura
Geometria della spirale ottimizzata
Vibrazioni ridotte, trasmissione della potenza ottimizzata e maggiore stabilità
Albero conico e larghezza posteriore rinforzata
I rinforzi in ferro possono essere forati solo con il permesso di un ingegnere strutturale.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro (Ø) | 45 mm |
Lunghezza | 550 mm |
Lunghezza di lavoro | 430 mm |
Numero taglienti | 6 PZ |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Stabilità foratura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Precisione (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Resistenza armatura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Dispositivo di fissaggio utensile | SDS-max |