Punta per legno HSS Con attacco da 1/4 poll., DIN 3126 forma C
Punta elicoidale per legno HSS
PUNTA HSS 1/4 PER LEGNO 3 MM ZEBRA
Cod. art. 0650010300
EAN 4045727054284
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Punta con assottigliamento di alta qualità in acciaio rapido (HSS) a prestazioni elevate 100 Cr6. Soddisfa i più elevati requisiti in termini di precisione e durata.
Ideale per l'uso in trapani portatili in abbinamento a un portainserti
Tolleranze di produzione estremamente basse con qualità dei profili e delle superfici definita con precisione
Foratura più precisa
Affilata dal materiale pieno
- Foratura precisa
- Concentricità praticamente perfetta
- Nessuna separazione dal gambo esagonale quando la punta si scalda
Maschio conico nella versione forgiata (altezza maschio conico 0,3-0,5 mm)
Abbassa e taglia le fibre del legno prima di eseguire la foratura.
Taglienti rettificati estremamente affilati
Foratura rapida e pulita
Doppio smusso
- Impedisce la deviazione dal diametro (nessun decentramento della foratura)
- Maggiore stabilità della punta
Se utilizzata su materiali abrasivi, ad esempio pallet rivestiti in plastica, la durata potrebbe essere inferiore.
Caratteristiche tecniche(X)
Per uso universale su legno duro, legno incollato, MDF e pannelli truciolari.
Diametro (Ø) | 3 mm |
Lunghezza | 70 mm |
Lunghezza di lavoro | 35 mm |
Materiale di taglio | HSS |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.