Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Punta a percussione Plus Quadro-S

Punta a percussione Quadro-S Plus
PUNTA MART. QUADRO-S PLUS 28X450

Cod. art. 0648702845
EAN 4045727118962

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Resistente punta a percussione con geometria della testa a forma di X ed elica di scarico a quattro spirali per una rapida velocità di foratura con un avanzamento notevolmente più costante e una maggiore precisione rispetto alle punte standard dotate di testa con due taglienti

Nessun incastro


La punta tende a incastrarsi molto meno facilmente nei rinforzi grazie alla geometria con quattro taglienti.



Foratura precisa


La speciale punta autocentrante consente una foratura precisa.



Maggiore precisione


Grazie ai quattro taglienti della testa posizionati nel foro della punta, all'elica a quattro spirali e alla superficie di attrito ridotta. Le quattro grandi eliche di scarico assicurano una rapida evacuazione della polvere.

Indicazione

Nota: Se occorre utilizzare una punta lunga, eseguire una preforatura con una punta corta dello stesso diametro.

I rinforzi in ferro possono essere forati solo con il permesso di un ingegnere strutturale.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Velocità di foratura (sistema a punti)

3 su 4 punti

Stabilità foratura (sistema a punti)

3 su 4 punti

Precisione (sistema a punti)

2 su 4 punti

Resistenza armatura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

2 su 4 punti

Diametro (Ø)

28 mm

Lunghezza

450 mm

Lunghezza di lavoro

400 mm

Numero taglienti

4 PZ

Numero spirali

4 PZ

Dispositivo di fissaggio utensile

SDS-plus

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Adattatore Per utensili a innesto da Plus a Max

ADATTATORE-RIDUT.DA MAX A PLUS

Per punte con gambo di montaggio SDS-plus su macchine con attacco SDS-max