Punta a percussione Max Quadro-S
Punta a percussione Quadro-S a 4 spirali
PUNTA MART. MAX QUADRO-S 18X340
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nessun incastro
La punta tende a incastrarsi molto meno facilmente nei rinforzi grazie alla geometria con quattro taglienti.
Foratura precisa
La speciale punta autocentrante consente una foratura precisa.
Maggiore precisione
Grazie ai quattro taglienti della testa posizionati nel foro della punta, all'elica a quattro spirali e alla superficie di attrito ridotta. Le quattro grandi eliche di scarico assicurano una rapida evacuazione della polvere.
Nota: Se occorre utilizzare una punta lunga, eseguire una preforatura con una punta corta dello stesso diametro.
I rinforzi in ferro possono essere forati solo con il permesso di un ingegnere strutturale.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro (Ø) | 18 mm |
Lunghezza | 340 mm |
Lunghezza di lavoro | 200 mm |
Numero taglienti | 4 PZ |
Numero spirali | 4 PZ |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Stabilità foratura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Precisione (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Resistenza armatura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Dispositivo di fissaggio utensile | SDS-max |