Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta a percussione Plus Duo-S Vario - PUNTA PLUS-DUO-SV 10X160 Punta a percussione Plus Duo-S Vario - PUNTA PLUS-DUO-SV 10X160 Punta a percussione Plus Duo-S Vario - PUNTA PLUS-DUO-SV 10X160 Punta a percussione Plus Duo-S Vario - PUNTA PLUS-DUO-SV 10X160 Punta a percussione Plus Duo-S Vario - PUNTA PLUS-DUO-SV 10X160
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/mwsTjwwF53A

Punta a percussione Plus Duo-S Vario - PUNTA PLUS-DUO-SV 10X160 - 1
Punta a percussione Plus Duo-S Vario - PUNTA PLUS-DUO-SV 10X160 - 2
Punta a percussione Plus Duo-S Vario - PUNTA PLUS-DUO-SV 10X160 - 3
Punta a percussione Plus Duo-S Vario - PUNTA PLUS-DUO-SV 10X160 - 4
Punta a percussione Plus Duo-S Vario - PUNTA PLUS-DUO-SV 10X160 - 5

Punta a percussione Plus Duo-S Vario

Punta a percussione Plus Duo-S Vario
PUNTA PLUS-DUO-SV 10X160

Cod. art. 0648551016

EAN 4053479613253

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Punta a percussione Plus Duo-S Vario

Cod. art. 0648551016
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
Punta a percussione piena con aggressiva testa a 2 taglienti, punta di centraggio ed elica a spirale Vario con rinforzo interno per una velocità di foratura sensibilmente migliore. Ottimizzata per martelli tassellatori a batteria.

Foratura notevolmente più rapida


La geometria della punta ottimizzata e le scanalature disposte in modo asimmetrico sui taglienti assicurano una migliore trazione.



Prestazioni di foratura ottimali con smussi rinforzati


Gli elementi in metallo temprato rinforzati, con smussi di rinforzo sensibilmente più grandi, riducono la possibilità che la punta resti incastrata sugli smussi rinforzati aumentando la resistenza.



Precisione della foratura


Grazie alla speciale punta autocentrante.



Velocità di foratura e asportazione della polvere notevolmente migliorate e, al contempo, maggiore protezione contro la rottura


Elica a spirale Vario con rinforzo interno e dorso che si restringe sul davanti e si allarga sul retro, oltre ad avere un angolo più acuto sul lato spirale che assicura minore attrito, elevata stabilità e massima trasmissione dell'energia a impulsi.

Indicazione

I rinforzi in ferro possono essere forati solo con il permesso di un ingegnere strutturale. Ø 4,8 e 6,3: Punta speciale per sistema di fissaggio Spike SFS. Se occorre utilizzare una punta lunga, eseguire una preforatura con una punta corta dello stesso diametro.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Velocità di foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Stabilità foratura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Precisione (sistema a punti)

2 su 4 punti

Resistenza armatura (sistema a punti)

1 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

2 su 4 punti

Diametro (Ø)

10 mm

Lunghezza

160 mm

Lunghezza di lavoro

100 mm

Numero taglienti

2 PZ

Numero spirali

2 PZ

Dispositivo di fissaggio utensile

Per SDS-plus

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Adattatore Per utensili a innesto da Plus a Max

ADATTATORE-RIDUT.DA MAX A PLUS

Per punte con gambo di montaggio SDS-plus su macchine con attacco SDS-max
x 1 pz.