Punta universale MFD-S Plus
Punta universale MFD-S Plus
PUNTA-UNIV-MFDS-PLUS-D20-L260-LU200MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Taglienti in carburo affilatissimi con speciale affilatura al diamante su tutti i lati
- Fori puliti e precisi anche in caso di diversi materiali sovrapposti da forare
- Per uso universale
- La foratura non causa la rottura interna delle pareti dei mattoni
- Precisione della foratura
- Eccellenti risultati di foratura nel metallo
Ottima e rapida evacuazione della polvere di foratura
- Speciale trattamento della superficie
- Profilo a quattro gradini brevettato
Albero con funzione di arresto all'urto
Le scanalature di fissaggio corte, adatte per SDS-plus, impediscono l'uso della modalità a percussione nei martelli tassellatori, anche se il meccanismo a percussione viene azionato accidentalmente, evitando così di danneggiare la punta
Testata PGM
Adatta per l'esecuzione di fori destinati a collegamenti di ancoraggio soggetti ad approvazione.
- Non adatta per foratura a percussione. Solo per foratura a rotazione.
- Punta (art. n. 0641231035) per la creazione del foro insieme alla svasatura della punta (art. n. 0650641316) per il sistema di montaggio distanziato AMO®-Therm Mini
Caratteristiche tecniche(X)
- Foratura a rotazione di piastrelle, mattoni pieni, tegole, mattoni, pietra, marmo, legno, plastica, metallo ecc.
- Montaggio di finestre, foratura di casseforme e di mattoni senza rottura per una presa sicura del tassello ecc.
Diametro (Ø) | 20 mm |
Lunghezza | 260 mm |
Lunghezza di lavoro | 200 mm |
Versatilità (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Dispositivo di fissaggio utensile | SDS-plus |