Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Punta universale MFD-S Plus

Punta universale MFD-S Plus
PUNTA-UNIV-MFDS-PLUS-D6-L110-LU50MM
ZEBRA

Cod. art. 0641236011
EAN 4050641970565

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Fora praticamente qualsiasi materiale

Taglienti in carburo affilatissimi con speciale affilatura al diamante su tutti i lati


  • Fori puliti e precisi anche in caso di diversi materiali sovrapposti da forare

  • Per uso universale

  • La foratura non causa la rottura interna delle pareti dei mattoni

  • Precisione della foratura

  • Eccellenti risultati di foratura nel metallo


Ottima e rapida evacuazione della polvere di foratura


  • Speciale trattamento della superficie

  • Profilo a quattro gradini brevettato


Albero con funzione di arresto all'urto


Le scanalature di fissaggio corte, adatte per SDS-plus, impediscono l'uso della modalità a percussione nei martelli tassellatori, anche se il meccanismo a percussione viene azionato accidentalmente, evitando così di danneggiare la punta



Testata PGM


Adatta per l'esecuzione di fori destinati a collegamenti di ancoraggio soggetti ad approvazione.

Indicazione
  • Non adatta per foratura a percussione. Solo per foratura a rotazione.

  • Punta (art. n. 0641231035) per la creazione del foro insieme alla svasatura della punta (art. n. 0650641316) per il sistema di montaggio distanziato AMO®-Therm Mini
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Foratura a rotazione di piastrelle, mattoni pieni, tegole, mattoni, pietra, marmo, legno, plastica, metallo ecc.

  • Montaggio di finestre, foratura di casseforme e di mattoni senza rottura per una presa sicura del tassello ecc.

Diametro (Ø)

6 mm

Lunghezza

110 mm

Lunghezza di lavoro

50 mm

Versatilità (sistema a punti)

4 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Dispositivo di fissaggio utensile

SDS-plus