Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Punta universale MFD-S con gambo dritto

Punta universale MFD-S con gambo cilindrico
PUNTA UNIVERSALE MFDS-D6-L200MM
ZEBRA

Cod. art. 0641206020
EAN 4050641970305

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Fora praticamente qualsiasi materiale

Taglienti in carburo affilatissimi con speciale affilatura al diamante su tutti i lati


  • Fori puliti e precisi, anche in caso di foratura alternata in materiali diversi

  • Per uso universale

  • Foratura precisa in muratura senza rottura

  • Foratura ad alta precisione

  • Eccellenti risultati di foratura nel metallo


Ottima e rapida evacuazione della polvere di foratura


  • Speciale trattamento della superficie

  • Profilo brevettato a 4 spirali


Testata PGM


Adatta per l'esecuzione di fori destinati a collegamenti di ancoraggio soggetti ad approvazione.

Indicazione

Non adatta per foratura a percussione. Solo per foratura a rotazione!

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Foratura a rotazione di piastrelle, mattoni pieni, tegole, mattoni, pietra, marmo, legno, plastica, metallo ecc.

  • Montaggio di finestre, foratura di casseforme e di mattoni senza rottura per una presa sicura del tassello ecc.

Diametro (Ø)

6 mm

Lunghezza

200 mm

Lunghezza di lavoro

135 mm

Diametro albero

6 mm

Versatilità (sistema a punti)

4 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Dispositivo di fissaggio utensile

Codolo cilindrico