Punto di ancoraggio treppiede Alluminio con argano di recupero
Punto di ancoraggio, treppiedi all. con argano
TREPPIEDE-CON-ARGANO-DI-RECUPERO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Materiale:
- alluminio
- Piantone telescopico allungabile da 130 cm a max 200 cm
- Piedini antiscivolo
- Argano con componenti in bronzo marino e acciaio inox.
- Tamburo in alluminio anodizzato
- Carico massimo: omologato per 1 persona
- Dimensioni trasporto:
- 1,30 m x 0,45 m x 0,30 m
- Peso: 20 kg
Viene fornito senza fune.
Utilizzo esclusivo con funi tessili.
Conforme alle normative europee EN 1496/B; EN 795/B, DPI categoria III.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la discesa in sicurezza e interventi di soccorso in pozzetti e spazi ristretti quando non sono disponibili altre possibilità di ancoraggio.
Norma EN | 795 |
Materiale | Alluminio |
Altezza | 2200 mm |