Punzonatrice a vite
Punzonatrice in acciaio speciale temprato
PUNZONATRICE A TRE TAGLIENTI 33MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Completo di vite
- Per realizzare fori puliti e senza bave su materiali sottili (lamiere) in maniera veloce e con poco sforzo
- Per impieghi con una chiave esagonale oppure in abbinamento alla pressa idraulica
- I tre taglienti garantiscono un’appoggio stabile del punzone evitando così la distorsione del perno
Una buona lubrificazione con olio da taglio o pasta da taglio aumenta notevolmente la durata, sia della vite che del punzone
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per effettuare fori nella costruzione di quadri elettrici, canaline, per forare lavelli, canali d’aerazione, ecc.
Diametro | 33 mm |
Spessore materiale max per acciaio inossidabile | 1,5 mm |
Spessore materiale per acciaio max | 2,5 mm |
Spessore materiale per alluminio max | 4 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.