Punzonatrice per lamiera con punzone metrico Dimensioni metriche ISO conformi alla normativa EN 50262
Punzonatrice con vite KL
PUNZONATRICE-A-VITE-M63
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con vite di trazione con cuscinetto a sfere
Vite di trazione con cuscinetto a sfere con guscio in plastica per protezione dallo sporco e durata maggiore
Lunga durata
Nuova geometria di taglio appositamente sviluppata
Triplice intaglio del materiale nella matrice - nessun bloccaggio dello scarto sulla vite di trazione, carico omogeneo dell'utensile garantito e fori circolari precisi, senza sbavature.
Allineamento preciso tramite linea a croce
4 tacche sulla matrice
Diametro degli elementi di controllo (pulsanti, interruttori, indicatori): 30,5 mm
Per viti di trazione da Ø19,0 mm in alternativa è possibile effettuare un preforo con la punzonatrice per lamiera M20 (PG 13,5).
Per la preforatura: Punte elicoidali HSS, art. 0624...
Per la lubrificazione della vite: AL 1100 art. n. 0893 110 1
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro | 63,5 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale | M63 |
Diametro x lunghezza vite | 19 x 75 mm |
Diametro foratura | 19,5 mm |
Per spessore lamiera max | 3 mm |
Materiale da lavorare | Acciaio |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.