Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Punzone Conforme alla norma DIN 6458

Punzone
PUNZONE 6MM WTH

Cod. art. 071463 22

EAN 4011231719865

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Punzone Conforme alla norma DIN 6458

Cod. art. 071463 22

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio autotemprante al cromo-vanadio



Teste di sicurezza temprate


Previene la deformazione o la rottura della testa



Gambo interamente temprato


Particolarmente robusto e resistente all'usura



Testa temprata



2 versioni disponibili


  • B = Versione per lavori leggeri

  • D = Versione per lavori pesanti
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

120 mm

Diametro piano di battuta (a)

12 mm

Larghezza punta (d)

6 mm

Esecuzione

D