Raccordo a pressare BSP sede 60°
Raccordo BSP femmina gomito a 90° Zn-Ni
RACC-A-PRESS-GAS-FEM-90-DN10-G1/2
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Femmina DKR 90°
- British Standard Pipe
- Filetto whitworth
- Cono 60°
- BS 5200
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Apertura chiave | 27 mm |