Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Raccordo a pressare BSP sede 60°

DKR - BSP a 60° con angolo a 90°
RACC-A-PRESS-GAS-FEM-90-DN12-G3/8

Cod. art. 0866395806

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Raccordo a pressare BSP sede 60°

Cod. art. 0866395806

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x5 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Femmina DKR 90°
  • British Standard Pipe

  • Filetto whitworth

  • Cono 60°

  • BS 5200

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Lunghezza

77,5 mm

Lunghezza 2

42,2 mm

Altezza

46 mm

Tipo filettatura

Filettatura Whitworth

Passo

3/8 in

Dimensione filettatura

G 3/8 poll. - 19

Diametro in pollici

1/2 in

Misura

8

Angolo conico

60 Gradi

Apertura chiave

22 mm

Larghezza nominale DN

DN 13

Larghezza nominale

12 mm

Peso prodotto (per pezzo)

75 g

Cod. art. Cust. Mat. No.

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche