Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Raccordo a pressare BSP sede 60°

AGR - BSP a 60°
RACC-A-PRESS-GAS-MAS-DN25-G1

Cod. art. 0866366616

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Raccordo a pressare BSP sede 60°

Cod. art. 0866366616

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x1 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Maschio cil. AGR
  • British Standard Pipe

  • Filetto whitworth

  • Cono 60°

  • BS 5200

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Lunghezza

98,3 mm

Lunghezza 2

43,1 mm

Tipo filettatura

Filettatura Whitworth

Passo

1 in

Dimensione filettatura

G 1 poll. - 11

Diametro in pollici

1 in

Misura

16

Angolo conico

60 Gradi

Apertura chiave

41 mm

Larghezza nominale DN

DN.. 25..

Larghezza nominale

25 mm

Peso prodotto (per pezzo)

185 g

Cod. art. Cust. Mat. No.

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche