Raccordo a pressare metrico sede 24° DKOL con o-ring
Raccordo DKOL maschio diritto Zn-Ni
RACC-A-PRESS-DKOL-M-DN8-M16X1,5-L10
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Maschio CEL
- Serie leggera
- Filetto metrico
- Cono 24°
- Raccordo femmina con O-Ring
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Apertura chiave | 17 mm |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Materiale | Acciaio |