Raccordo per tubo pieghevole
Raccordo per tubi
RACCORDI PER TUBI CORRUGATI 40MM
Cod. art.
0975255240
EAN 4045989093687
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Trasparente |
Per larghezza nominale | 40 mm |
Classe di protezione IP | IP 40 |
Materiale | PE - Polietilene |