Raccordo rapido ABC, dritto
Raccordo rapido ABC, dritto
RACCORDO-INTERMEDIO-INN-RAP-ABC-D6X4MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sistema di collegamento a vite modulare per impianti di frenatura ad aria compressa di veicoli commerciali
- A innesto
- Staccabile
Caratteristiche tecniche(X)
Per tubi in plastica a norma:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
Diametro esterno tubo (T) | 6 mm |
Spessore parete tubo (T) | 1 mm |
Lunghezza (L) | 42,2 mm |
Materiale | Plastica |
Temperatura d'esercizio min/max | -40 al 100 °C |