Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Raccordo rapido con attacco comfort serie 2000 Per tubi flessibili in PU Würth

Raccordo rapido, attacco comfort, serie 2000
RUBINETTO RAP.P.TUBO PUR FEMM.8,0X12

Cod. art. 0699100780
EAN 4045989047055

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elevata portata fino a 2100 l/min ed una pressione massima di esercizio di 16 bar.


Consente un flusso ottimale di aria compressa e la massima resa delle utenze ad aria compressa collegate, garantendo maggiore produttività e minori costi energetici.



Ghiera di sbloccaggio ergonomica


Garantisce una presa sicura e previene lo scivolamento del componente.



La ridotta forza di accoppiamento consente il funzionamento con una sola mano.


È necessaria solo una forza minima per un collegamento e uno scollegamento semplice, veloce e sicuro.



Collegamenti ermetici


Basso consumo e alta efficienza



Ghiere di sbloccaggio in acciaio temprato


Per massima capacità di carico e lunga durata.



Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.


Elevata resistenza alla corrosione, raccordi protetti anche in condizioni particolarmente difficili.



I raccordi della serie 2000 sono conformi allo standard Euro e hanno un diametro nominale di 7,6 mm.


Il profilo tipo Euro è compatibile con altri raccordi per aria compressa



Materiale: Acciaio

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per diametro interno tubo flessibile

8 mm

Per diametro esterno tubo flessibile

12 mm

Lunghezza (L)

68 mm

Diametro esterno (D)

23 mm

Apertura chiave (SW)

20 mm

Capacità di flusso

2100 l/min